- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- G36 ボックスコネクタのおすすめ人気ランキング
G36 ボックスコネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「G36 ボックスコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボックスコン」、「g16 ボックスコネクタ」、「ボックスコネクタ 28」などの商品も取り扱っております。
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
材質/仕上
亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質
亜鉛ダイカスト製
寸法l(mm)
12
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質
鋼管製
仕様
アース端子付
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
厚鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
厚鋼
適合規格
PSE
防水性
非防水
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
JIS規格
JIS C8350
適合規格
(PS)E
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質
本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)
9.1
プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
形状
ストレートボックスコネクタ
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
質量(kg)
0.02
種類
薄鋼電線管用
寸法L(mm)
27
呼び
10-15
寸法D(mm)
20
寸法l(mm)
11
おねじ外径(mm)
15.9
適合電線管
-
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどの接続箇所に使用します。キャップ取り付けワンタッチ。
適合規格
(PS)E
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
上面保護シートに圧着、接地します。
付属品
リード線(3.5mm2)
定格
300V 30A
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
JIS規格
JIS 8350
種類
薄鋼電線管用
適合規格
(PS)E
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類
厚鋼電線管用
寸法D(mm)
114.3
レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
質量(kg)
0.13
型
30・45
適合規格
(PS)E