GFシリーズのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
776件の「GFシリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ角フレーム」、「グリーンフレーム」、「GF」などの商品も取り扱っております。
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質 アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m) 0.37 断面2次モーメント lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値 109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3) 0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材 質量(g) 18
1個
230 税込253
当日出荷

GFパーツの取り付けが可能なアタッチメントがついた1軸タイプのスタンドです。 50mmピッチで高さ調節ができます。
適合 グリーンフレームN 材質 本体:アルミ押出材・PA(ガラス入り)/アタッチメント:アルミ押出材/ボルト・ワッシャ:鉄 質量(g) 438 シリーズ GF キット内容 GFマルチスタンドA×1/マルチスタンドアタッチメント×1/六角穴付ボルト(M6×12)×2/六角穴付ボルト(M6×10)×4/平ワッシャM6×4
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

形状 正方形 材質(本体) A6063S-T5 種類 4面溝 溝数 1列溝×1列溝 質量(kg/m) 0.53 伸び(%) 8以上 フレーム幅(mm) 20 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm) 20×20 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 194.7
1本
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外寸19mmのフレームです。
材質 アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m) 0.2 断面2次モーメント lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値 109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3) 0.28×10
1セット(5本)
1,639 税込1,803
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,206 税込2,427
9日以内出荷


外寸43mmのフレームです。
材質 アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m) 0.74 断面2次モーメント lx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4 抵抗値 109~11Ω(帯電防止レベル)
1セット(3本)
3,291 税込3,620
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g) 605
1個
17,490 税込19,239
当日出荷

90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレスポリウレタン粉体塗装 質量(g) 58 タイプ 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
472 税込519
当日出荷

SUS(エスユーエス)GFローラーS取付キット
GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
適合 グリーンフレームS 材質 POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス 質量(g) 20 シリーズ GF キット内容 GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1 耐荷重(N) 30
1個
1,969 税込2,166
9日以内出荷

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ Sスロット
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質 アルミ押出材 質量(g) 19
1個
199 税込219
当日出荷

グリーンフレームF50-2(GFF-052)専用端面保護カバーです。 中空を利用して簡単なツール差しとしても使用できます。
適合 グリーンフレームN 材質 軟質塩ビ グレー 質量(g) 7 シリーズ GF
1個
132 税込145
9日以内出荷

90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質 アルミダイカスト 質量(g) 52 材質(ボルト) アルミ 締付トルク(N・m) アルミボルト:11 適合 グリーンフレームN
1個
311 税込342
当日出荷

1個
99 税込109
当日出荷

SUS(エスユーエス)パイプスタンドT
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合 グリーンフレームN 材質 SPCH/ABS樹脂他 質量(g) 372 シリーズ GF
1個
1,529 税込1,682
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ Lスロット
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質 アルミ押出材 質量(g) 25
1個
232 税込255
当日出荷