GJ6A68AB1のおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
20件の「GJ6A68AB1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファスナー」、「USB ディスプレイ」、「カー ファスナー」などの商品も取り扱っております。








1袋(20個)ほか
429税込472
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(550種類の商品があります)

耐久性・強度に特化した金属タイプ
用途内張・クリップなどの取り外しに
1個
1,298税込1,428
当日出荷

1袋(2個)
149税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


セット内容MN14:90467-07076。MN17:6686-01W01。MN52:01553-09321。MH34:91503-SZ5-003。MH29:91503-SZ3-003。MS1:09409-07332。MS3:09409-06322。MS4:09409-08327。MT100:52161-16010。MT106:90467-07166。各10個
1セット(100個)
3,898税込4,288
当日出荷


1袋(10個)
549税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)





BC-SD700F後継モデル。電源アダプタ不要で、Windows10ならUSBをつなぐだけで動作可能。スタンド付きモデルのため、置台不要で狭いスペースにも設置可能。ディスプレイ部分は、上下方向に水平から垂直まで、無段階で角度変更が可能。閲覧者が見やすい角度で設置できます。
用途受付カウンターやPOSレジシステムのサブモニターとして、また動画再生も可能なため、デジタルサイネージやE-ラーニングでの動画用モニターとしてもご使用いただけます。仕様モニター:TFT-LCD電源5V/485mAケーブル長(m)1.3対応OSWindows 10/11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×151×185表示範囲(mm)W156×H87.5解像度1024×600視野角150°(横)/140°(縦)動作温度(℃)-20~45動作湿度(%)20~80インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDモニターサイズ7インチパネル駆動方式TFT-LCD輝度(cd/m2)白光(Nits):250
1台
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)