- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- GN釘のおすすめ人気ランキング
GN釘のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新113件の「GN釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボード 釘」、「マキタ 釘 打ち 機」、「鋼板釘」などの商品も取り扱っております。
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード
長さ(mm)
40
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.3
形状
平頭
表面処理
ユニクロメッキ
連結方式
プラシート
適合釘打機
(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
1箱(200本×40巻)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
フロアー材を貼る時に使用する釘です。頭部をポンチで打ち込みます。
用途木下地材+フロアー材
材質
鉄
仕上
クロメートめっき
用途2×4工法に用いる石膏ボードを止める釘です。
頭部径(Φmm)
7.1
色
シルバー
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
JIS A 5508に適合規格品
用途石膏ボード
頭部径(Φmm)
7.2
表面処理
ユニクロメッキ
連結方式
プラシート
太さ(mm)
1.7
表面処理
ユニクロ
頭部
大頭
胴部
ストレート
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ連結
胴部形状
スムース
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質
鉄
JIS規格
JIS A 5508
先端部
角先
頭部
布目頭
胴部
スムース
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に
材質
鉄
先端
角先
頭部
平頭
胴部
スムース
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.45~0.78[4.5~8]
ネイル装填本数
200本・250本・300本(1巻)
質量(kg)
2.2
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)
30以内
使用ホース内径(Φmm)
7以上
高さH×幅W×長さL(mm)
320×130×323
ネイル足長さ(mm)
40・45・50・57・65
1台
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
材質/仕上
鉄/ユニクロ
頭部
布目
胴部
ストレート
大工さんの必需品、ドライバー不要!
ねじ打ち機使用で一発打ち込み。
建築内装用石膏ボード張りに活躍!
ラッパ頭 H.Lねじ ラスパート(鋼製下地、木下地兼用)
頭部径(Φmm)
8.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.9
材質
アルミキルド鋼
線径(Φmm)
3.8
ねじ径(mm)
3.9
表面処理
ラスパートメッキ
GN50相当釘が打てる石膏ボード用釘打機。釘ブレを修正。まっすぐ、きれいに入る「イーグルガイド」機構搭載。ホースが差しやすく、取り回しラクラクの新フリープラグ付。切替操作不要の連単トリガ採用。
用途内装(石膏ボード用)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.39~0.78[4~8]
ネイル装填本数
200本(1巻)
質量(kg)
1.7
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)
30以内
使用ホース内径(Φmm)
7以上
高さH×幅W×長さL(mm)
299×133×311
ネイル足長さ(mm)
32・40・45・50
1台
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。
どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。
全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。
信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。
釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。
ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品
ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル
質量(kg)
2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
284×125×302
使用ホース内径(Φmm)
4以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘
26~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘
32~65
釘装てん数(1巻本数)/シート釘
200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
200~400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.18~2.26[12~23]
適合釘
【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm