- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- GOAL 4350のおすすめ人気ランキング
GOAL 4350のおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新22件の「GOAL 4350」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関ドアシリンダー」、「goal シリンダー」、「鍵GOAL」などの商品も取り扱っております。
コンパクトな設計。
良好な操作性。
用途玄関など
材質
(レバー・ノブ)ステンレス
仕上
(レバー・ノブ)HL
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
36~40
コンパクト設計の面付錠
用途集合住宅の玄関スチールドア用
シリーズ
4350シリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
キー数
3
優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。
主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。
良好な操作性。偏心握玉もあります。
用途集合住宅の玄関など
適合扉厚(mm)
36~40
大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。
対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
取付は簡単。
フラッシュ扉にも取付可能。
左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途集合住宅の玄関スチールドア用
シリーズ
4350シリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
V18
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
シンプルなデザイン。
取付は簡単。
キーインノブですがシリンダーは本体に固定。
左右勝手は共通。
用途玄関など
材質
(レバー・ノブ)ステンレス
仕上
(レバー・ノブ)HL
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)
28~44
キーインノブタイプのシンプルなデザインの面付箱錠用です。
用途集合住宅の玄関など
シリーズ
5350シリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
6本ピン
用途内部間仕切り、点検口、物置など。
住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。
適合厚さ(mm)
23~31
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品
鍵:3本
種類
レバーハンドル
勝手
左右、内外共通
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
関連資料
寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
廃番のP-PS錠の取替用シリンダーです。対応扉厚は、25mm~38mmまで。
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品
鍵3本付
適合扉厚(mm)
36
仕様
スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上
ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品
鍵3本付
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど
勝手
左右共通
取付扉厚(mm)
30~45
シリーズ
USシリーズ
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
用途玄関、勝手口、事務所、会議室など
シリーズ
LXシリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
適合場所
玄関、勝手口、事務所、会議室
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質
キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレス
色
シルバー
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
種別
室内側:ノブ、室外側:ノブ
勝手
なし
錠前
空錠
取手
握り玉