- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- GR100のおすすめ人気ランキング
GR100のおすすめ人気ランキング
2026/01/12更新386件の「GR100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムキャスター」、「キャスター 150mm」、「るつぼ炉」などの商品も取り扱っております。
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
100
電圧
DC12V/24V
線径(Φmm)
0.18
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)
スチール
材質
鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。
手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。
強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。
テープの流れ(縦)方向もカットできます。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に
引張強度(N/10mm)
56
1個
¥1,798
税込¥1,978
31日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)
スチールホイールゴム
形状
自在車
金具
鋼板製
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
自在車S
材質(車輪)
エラストマー
軸径T(mm)
23.5
材質(本体)
スチール
形状
自在車S
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質
黒鉛
耐熱温度(℃)
2000(不活性雰囲気)
上下の面をレシーブすることにより、大小のフラスコが安定よくご利用できます。
仕様
●適合フラスコ 30mL~3L●外径 mm:レシーブ外径100mm●材質:合成ゴム●コード番号:3367-100
アズワン品番
65-8687-33
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。
トラスコ品番
353-3844
セット内容
ねじ×4、ナット×4
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
70
幅(mm)
100
色
レッド
高さ(mm)
70
質量(g)
69
奥行(mm)
40
内径(Φmm)
25~30
適合ハンドル径(Φmm)
25~30
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様
自在車
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
材質(車輪)
エラストマー
ストッパー
なし
軸径T(mm)
23.5
材質(本体)
スチール
形状
自在車
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)
スチールホイールゴム
形状
固定車
偏芯(mm)
-
材質(金具)
鋼板製
RoHS指令(10物質対応)
対応
しっかり握れる!スリムボディ
鉄工用オフセット砥石付!
補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに
市販のディスクで様々な作業が可能!
付属品
鉄工用オフセット砥石
粒度
36
最高回転数(min-1[r.p.m])
13500
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
500
回転数(min-1[r.p.m])
約11000
最高使用周速度(m/s[m/min])
71.7(4300)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約255×120×100
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
定格時間(分)
30
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番
440G、440R
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)
スチールホイールゴム
形状
自在車S
金具
鋼板製
ストッパー
回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。
低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。
温度変化に対応できる安定した導電性能。
ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。
用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に
付属品
導電性マット用ステッカー(5枚)
厚さ(mm)
2
質量(kg)
29
色
グレー
長さ(m)
10
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
1000×10000×2
抵抗値
10^6≦R≦10^7Ω
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
従来の2倍の大きさになった幅広いカンヌキで盗難防止
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取付バンド付
シティサイクル、小径車、MTBなど幅広い車種に対応する大型内寸
つまみを半回転させながら施錠するセーフティ機構付
不正開錠されにくいディプルキーを採用(キー3本付属)
付属品
ディプルキー3本、取付バンド(3種類)
サイズ
(取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
材質
抗菌素材使用
質量(g)
55
電源
リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×12.9×100
機能
呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能
受信可能距離
約150m(見通し)
ディスプレイ
3窓 FND番号方式
受信周波数
Fsk429Mhz帯/特定小電力
アンテナ
内蔵式
番号設定
1台の送信機に対して1~999まで設定可能
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷