Geniusのおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
20件の「Genius」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニボルテックス」、「自動車バッテリーチャージャー」、「VOLTEX」などの商品も取り扱っております。
VXR basic 用アクセサリー。ご使用にはVX11ベーシックホルダーが必要です。試験管インサートエッペンドルフ試験管や試験管用インサート。
種別 試験管用インサート 70穴 アズワン品番 61-0006-34
1式
28,980 税込31,878
6日以内出荷

VXR basic 用アクセサリー。ベーシックホルダーVX11.1、VX11.2、VX11.3、VX11.4インサート用。
種別 ベーシックホルダー アズワン品番 61-0006-30
1式
28,980 税込31,878
6日以内出荷

オーエスエンジニアリングDrive Genius 6
ハードディスクの制御、コンピューターの問題やマルウェアの検出、クローン作成やデータ抹消など、18の強力なメンテナンスツールでディスク管理や最適化・監視を簡単に行うことができます。年間サブスクリプションライセンス1台のコンピューター/1年更新※コンピューターを変える場合、1年で1回のライセンスの転送が可能です。また以前にライセンスを取得したコンピューターで再利用できません。サブスクリプション期間中のメールサポート。
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

オーエスエンジニアリングDrive Genius 6 パーペチュアル
ハードディスクの制御、コンピューターの問題やマルウェアの検出、クローン作成やデータ抹消など、18の強力なメンテナンスツールでディスク管理や最適化・監視を簡単に行うことができます。永続ライセンス1台のコンピューター/永続ライセンス※コンピューターを変える場合、1年で1回のライセンスの転送が可能です。また以前にライセンスを取得したコンピューターで再利用できません。使用開始から6か月間のメールサポート。
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

シャーレ用アタッチメント。培養瓶、ペトリ皿などを使っての細胞培養におけるスムースな調合用。
種別 シャーレー用アタッチメント アズワン品番 61-0005-08
1式
54,980 税込60,478
6日以内出荷

1~250mLの固定しない容器を個別にシェーキングできます。
種別 片手アタッチメント アズワン品番 61-0005-04
1式
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1式
22,899 税込25,189
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエスエンジニアリングDrive Genius 6 プロフェッショナル
ハードディスクの制御、コンピューターの問題やマルウェアの検出、クローン作成やデータ抹消など、18の強力なメンテナンスツールでディスク管理や最適化・監視を簡単に行うことができます。年間サブスクリプションライセンス10台のコンピューター/1年更新※使用台数内で無制限のライセンス転送可能。サブスクリプション期間中のメールサポート。
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

試験管用アタッチメント。直径16mmまでの試験管、または遠心管を36本まで処理できます。
種別 試験管用アタッチメント アズワン品番 61-0005-03
1式
79,980 税込87,978
6日以内出荷

【有線軽量モデル:ヘッドセット】。ENCノイズキャンセリング・マイクにより、周囲の雑音を最小限に抑え、クリアな通話が可能。調節可能なヘッドバンドとイヤーパッドの10°調節角度により、ほとんどの頭のサイズにフィット。超軽量設計で、頭頂部の圧迫感を軽減 。接続方法:USB-C、USB-A
1台
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトサイズでリペアモード搭載モデルのバッテリーチャージャーです。本体を直接コンセントに差し込むタイプなので誰でも簡単に使用することができます。つないでおくだけで自動で補充し、過充電の心配もありません。充電器が自動で最適な充電モードを選択してくれます。充電状況に合わせて消費電力を調整する省エネ仕様です。充電状態や充電エラーがLEDランプでわかりやすく確認することができます。リチウムイオンバッテリーにも対応しています。過放電やサルフェーション化などが原因で弱ってしまったバッテリー内部修復用に「リペアモード」を搭載しています。完全に放電しきったバッテリーも充電が可能な新機能「フォースモード」を搭載しています。13.6V 10Aの電流を常時供給する「パワーサプライモード」を搭載しており、展示車両等のバッテリー維持用としても使用することができます。(パワーサプライモードはGenius10JPのみ) 。6V/12Vバッテリーに対応し、バイクにも使用できます。
コード長さ(cm) (クランプ側)195、(電源側)182 適合バッテリー 開放型・密閉型・ジェル式・カルシウム式・EFB・AGM・リチウムイオンバッテリー 適正電圧(V) 6&12 入力電圧 100V-120V(50Hz/60Hz)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・NOCOのEVA 保護ケース、GC040です。・GC040 ユニバーサル EVA 保護ケースは、GENIUS1、GENIUS2、GENIUS5、および GENIUS10 バッテリー充電器用のポータブル EVA 保護ケースです。・丈夫で耐久性のある EVA 素材と、安全で傷がつかないフィット感を実現する柔らかいメランジ ベルベットの裏地、精密なスチール縁のジッパー、強化された内蔵ハンドル、カスタム オーバーモールド プル タブを備えています。・NOCO Boost または Boost X UltraSafe リチウム ジャンプ スターター用に設計されていません。
質量(kg) 0.5 外形寸法(mm) 188×305×110 内形寸法(mm) 160×275×61
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷


ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。80 PLUS Titanium認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計。3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン。日本製電解コンデンサ。奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
仕様 ●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV 寸法(mm) 150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg) 3.87 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 規格 ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番 SST-ZU1650R-TM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 最小18dBA 効率 ≧91% & <93% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Titanium 冷却システム シングル 135mm ボールベアリングファン
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

Description。These are your standard issue USB 2.0 type to micro USB 5-pin... but wait, what's this? These cables have minor, yet genius modifications that allow both ends to be plugged into their ports regardless of their orientation. No longer will you fight the USB "super position" where both orientations of your plug seem incorrect. simple solution to problem that nearly everyone has faced. This is one of the features we love so much about USB-C, but now it works with all your Micro-B devices as well!。If you're still trying to wrap your head around the world of USB cables, why not check out our USB Buying Guide?。Features。Reversible USB-A connector。Reversible Micro-B connector
アズワン品番 67-0420-55
1個
1,598 税込1,758
33日以内出荷

。Description。USB-C is fantastic. What makes this cable even better is that one of the features we love so much about USB-C has been replicated to the USB-A 2.0 plug! These cables have minor, yet genius modifications that allow them to be plugged into their ports regardless of orientation. No longer will you fight the USB "super position" where both orientations of your plug seem incorrect. A simple solution to a problem that nearly everyone has faced.。Until we have converted all our hubs, chargers, and ports over to USB-C this is the cable you're going to need for basic USB 2.0 connections. This cable is much thinner and flexible than its 3.1 counterpart and is perfect for USB to serial applications as well as for direct connection to basic microcontrollers.。This cable has the D+/D- wires along side large-gauge VBUS/GND wires. Rated for 2A, we've successfully pulled 2A@5V with minimal voltage drop. If you're looking for a the full USB-C implementation checkout our USB 3.1 cable.。Features。Reversible USB-A connector。Reversible USB-C connector
アズワン品番 67-0420-51
1個
2,298 税込2,528
33日以内出荷

Description。USB-C is fantastic. What makes this cable even better is that one of the features we love so much about USB-C has been replicated to the USB-A 2.0 plug! These cables have minor, yet genius modifications that allow them to be plugged into their ports regardless of orientation. No longer will you fight the USB "super position" where both orientations of your plug seem incorrect. A simple solution to a problem that nearly everyone has faced.。Until we have converted all our hubs, chargers, and ports over to USB-C this is the cable you're going to need for basic USB 2.0 connections. This cable is much thinner and flexible than its 3.1 counterpart and is perfect for USB to serial applications as well as for direct connection to basic microcontrollers.。This cable has the D+/D- wires along side large-gauge VBUS/GND wires. Rated for 2A, we've successfully pulled 2A@5V with minimal voltage drop. If you're looking for a the full USB-C implementation checkout our USB 3.1 cable.。Features。Reversible USB-A connector。Reversible USB-C connector
アズワン品番 67-0420-52
1個
1,898 税込2,088
33日以内出荷

Description。USB-C is fantastic. What makes this cable even better is that one of the features we love so much about USB-C has been replicated to the USB-A 2.0 plug! These cables have minor, yet genius modifications that allow them to be plugged into their ports regardless of orientation. No longer will you fight the USB "super position" where both orientations of your plug seem incorrect. A simple solution to a problem that nearly everyone has faced.。Until we have converted all our hubs, chargers, and ports over to USB-C this is the cable you're going to need for basic USB 2.0 connections. This cable is much thinner and flexible than its 3.1 counterpart and is perfect for USB to serial applications as well as for direct connection to basic microcontrollers.。This cable has the D+/D- wires along side large-gauge VBUS/GND wires. Rated for 2A, we've successfully pulled 2A@5V with minimal voltage drop. If you're looking for a the full USB-C implementation checkout our USB 3.1 cable.。Features。Reversible USB-A connector。Reversible USB-C connector
アズワン品番 67-0420-50
1個
3,198 税込3,518
33日以内出荷