- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- トリム・トリムシール
- H型ゴムのおすすめ人気ランキング
H型ゴムのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新138件の「H型ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス固定ゴム」、「ガラス窓用ゴムパッキン」、「H型」などの商品も取り扱っております。
岩田製作所バンパープロ BP8 型
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場や工場での危険防止に。形状はさみこみ型色黄×黒材質発泡ウレタントラスコ品番366-0354幅(mm)26質量(kg)0.47高さ(mm)30長さ(m)1取付け方法差し込みタイプ(両面テープ別売)スリット幅(mm)8
1本
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム色ブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
マフラーやスピードメーターの防振対策用
セット内容ワッシャー2個、スペーサー2個
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
OHSATO(大里)EPDM グロメット
配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。
用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
庫内への水の侵入を防ぐことができます
用途リヤ観音扉に取り付けるための部品になります長さ(mm)2500材質軟硬質PVC色グレー
LAMP(スガツネ工業)スポンジゴム WRS型
耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)色ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
ACE(エース)戸当りゴム GA-30
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)18寸法W(mm)14
1個
¥189税込¥208
4日以内出荷
底部に滑り止めパッドが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。
オーディオ機器用として最適です。
材質ABS(UL94HB)/ポリエステル/EVA入数4/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ホッティーポリマーシリコーントリム HR-09タイプ
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。厚さ(mm)8幅(mm)4.3材質EPDMゴムスリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
ACE(エース)戸当りゴム GA-33
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)14寸法W(mm)14.5
1袋(2個)
¥189税込¥208
4日以内出荷