- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- H3CR-G8Lのおすすめ人気ランキング
H3CR-G8Lのおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新5件の「H3CR-G8L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「P2CF-08」、「MY4N」、「H3YN-2」などの商品も取り扱っております。
電波の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)
-10~+55(ただし氷結しないこと)
保護構造
IP40(パネル表面部)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)。AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)。AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
動作方式
限時動作
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×93×48
制御出力
接点出力:AC250V/DC30V 5A。抵抗負荷(cosΦ=1)。最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
電圧の影響
±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)
980m/s2 6方向 各3回
許容電圧範囲(V)
電源電圧の85~110%
使用周囲湿度
35~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65(ただし氷結しないこと)
EMC規格
EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5
時間軸レンジ
秒のみ
温度の影響
±1%(最大目盛値に対する割合)以下
復帰方式
自己復帰
電源リセット
最小電源開放時間 0.5s
復帰電圧
電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)
電源端子間:3k。導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
静電気耐力
誤動作:8kV、破壊:15kV
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
セット誤差
±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下
切換時間
総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下
許容電圧変動
電源電圧の85~110%
適合安全規格
UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合
動作/復帰方式
限時動作/自己復帰
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様
丸形/裏面接続タイプ