H3D 12v 35wのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
36件の「H3D 12v 35w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H3d」、「h3d koito」、「H3d ハロゲンバルブ」などの商品も取り扱っております。
ハロゲンランプ H3d STANLEY(スタンレー電気)ランキング1位
タイプH3d定格電圧(V)12適合フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13057。・ダイハツ:90981-13057-000定格電力(W)35口金PK22d/6ガラス球形式T12色温度(K)3000
1個
1,798税込1,978
当日出荷

ハロゲンフォグランプ H3改(二脚) 12V KOITO(小糸製作所)ランキング2位
タイプH3改(二脚)定格電圧(V)12適合ヘッドランプ組込型フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22改ガラス球形式T12
1個
839税込923
5日以内出荷

スーパーJビーム(ディープイエロー) H3 IPFランキング3位
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3定格電圧(V)12適合ヘッドランプ定格電力(W)55(明るさ115クラス)口金その他色温度(K)2400
1セット(2個)
2,998税込3,298
当日出荷

ハロゲンランプ H3 12V モノタロウランキング4位
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289税込318
当日出荷

ハロゲンバルブ H3C 12V KOITO(小糸製作所)ランキング5位
タイプH3C定格電圧(V)12適合プロジェクターランプ用クリア定格電力(W)55口金P22d/5ガラス球形式T12
1個
799税込879
当日出荷



タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
1個
619税込681
当日出荷

タイプH8定格電圧(V)12適合フォグランプクリア定格電力(W)35口金PGJ19-1ガラス球形式T11
1個
999税込1,099
当日出荷

1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%
1個
459税込505
当日出荷

KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3改 12V
タイプH3改定格電圧(V)12適合ヘッドランプ組込型フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22改ガラス球形式T12
1個
799税込879
当日出荷

ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



全長(mm)44直径(Φmm)12電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000ランプ寿命4000h光中心距離30.0mm定格光束(Lm)900電球の種類ハロゲン電球
1個
899税込989
当日出荷


タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T11.5
1個
679税込747
当日出荷

タイプH3C定格電圧(V)12仕様四輪車用適合フォグランプ・ヘッドランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207。・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003クリア定格電力(W)55口金PK22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3000
1個
1,598税込1,758
5日以内出荷