- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- H3dのおすすめ人気ランキング
H3dのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新15,737件の「H3d」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H3d ハロゲンバルブ」、「h3d バルブ」、「フォワードフォグランプ」などの商品も取り扱っております。
タイプ
H3d
定格電圧(V)
12
適合
フォグランプ
主な適合純正品番
トヨタ:90981-13057。・ダイハツ:90981-13057-000
定格電力(W)
35
口金
PK22d/6
ガラス球形式
T12
色温度(K)
3000
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!。UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け。改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ
材質
バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABS
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アクリル:450×3×150
取付方向
運転席側(右)のみ
定格電力(W)
70
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)
24
タイプ
H3
定格電力(W)
55
口金
その他
電球形状
H3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色
クリア
定格電力(W)
55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定格電力(W)
55
ブラケットで穴を開ける必要はありません。そしてそれはあなたのナンバープレートの情報をブロックしません。
仕様
イメージセンサーフォーマット:1 /2.9インチCMOS、ピクセル:1280(H)×720(V)、ホワイトバランス:自動、バックライト補正:はい、ノイズリダクション:3D DNR、ビデオフレームレート:720P @ 30FPS、ビデオ信号出力:アナログHD信号、1.0 Vp-p /75Ω、リアビューガイドライン:組み込みではなく、カーステレオシステムによって提供されます、暗視:はい、レンズ視野角:180度
色
ブラック
使用温度(℃)
‐30~+80
使用電圧(V)
DC3.3~5
防水保護等級
IP67
動作電流(mA)
130~150
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。
UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。
EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。
特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。
「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
取付方式
DINレール取付
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
35~85
ねじの種類
(N) NPT
梱包内容
(1) 標準梱包 class M5.5相当
色
クリア
定格電力(W)
70
後方の視界クリア!乗員や荷物に遮られずに後方を確認できます。11インチIPS液晶ディスプレイ。タッチスクリーンで簡単操作。リアカメラ200万画素 FULL HD。HDR(ハイダイナミックレンジ)。12/24V対応
用途ルームミラー、バックモニターとして。 デジタルミラー モニター リアカメラ バックミラー 車載 カメラ 液晶モニター 小型カメラ 後方確認 ドライブ 運転 ルームミラーカメラ バックモニター 後方カメラ 車用 車載モニタ カー用品 高画質 簡単取付
セット内容
本体、リアカメラ、取付バンド2、シガー電源、ケーブルクランプ16、リアカメラケーブル9m、取扱説明書兼保証書
質量(g)
リアカメラ:30(ブラケット部を含む)
本体質量(g)
322
視野角
対角124°水平113°垂直62°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×3.7×7.3(取付バンド部を含む)、リアカメラ:5×3×2.6(ブラケット部を除く)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
カンタンキレイに切れる!切り口がキレイ!
フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造 (凹構造) にすることで、非粘着性を向上。
糊が付きにくく、スパッと切れるマスカー用ハサミです。
手が痛くなりにくいグリップで、がたつき防止リング付きで滑らかな使い心地です。
用途マスカーに。
材質
刃部分:ステンレス刃物鋼 ハンドル部外側:PP樹脂 ハンドル部内側:TPR樹脂 鋲:ステンレス
全長(mm)
175
質量(kg)
52
刃渡り(mm)
65
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷
色
クリアー
定格電力(W)
70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷