- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- HAKKO 498のおすすめ人気ランキング
HAKKO 498のおすすめ人気ランキング
2026/07/17更新21件の「HAKKO 498」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リストアラーム」、「静電気除去 リストストラップ」、「トラップチェッカー」などの商品も取り扱っております。
リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定
使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能
コードあり質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)校正なし動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回アズワン品番64-8522-35
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
HAKKO(白光)アース線 1M
トラスコ品番139-2394適合機種FG-470質量(g)28長さ(m)1アズワン品番64-5063-23
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
HAKKO(白光)帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ
JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。
シンプルで視認性に優れた表示
旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応
合否判定の外部出力
セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)。【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)。【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
HAKKO(白光)リストストラップ用テスター(校正付き)
コードあり質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)校正出荷時校正付き動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回
1個
¥14,980税込¥16,478
30日以内出荷
アズワンリストストラップテスター
テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
本体寸法(mm)40×35×15トラスコ品番828-6284寸法(mm)40×35×15質量(g)約25電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)アズワン品番1-5271-01
1個
¥12,100税込¥13,310
当日出荷
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)電流制限抵抗値1MΩ(±5%)質量(g)30バンド幅(mm)20コードあり販売区分業務用
1個
¥499税込¥549
当日出荷
HAKKO(白光)ハッコー442B
帯電防止用リストストラップ
ジャストフィット・長寿命
ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。
リストバンドの長さ
リストバンド部の長さは、約220mmです。
実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。
バナナプラグ、ワニ口クリップ付き
1MΩの抵抗内蔵
ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップ
コードありセット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーII色ブルーアース線の長さ(m)1.5
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
アズピュア(アズワン)アズピュア リストストラップテスター テストコード
トラスコ品番828-6285アズワン品番1-4289-11
1個
¥929税込¥1,022
当日出荷
トラスコ品番208-5218質量(kg)2.4アズワン品番65-2053-29
1セット
¥109,800税込¥120,780
当日出荷
ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ長さ(mm)最大約220(リストバンド)使用長さ(mm)約190(リストバンド)
非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。
大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。
バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。
測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。
電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。
本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。
樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。
板金塗装面の帯電チェックに。
各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップトラスコ品番481-0741測定範囲0~±19.9kV質量(g)196(電池含む)外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4電源単3形電池×4測定距離(mm)50
1個
¥32,980税込¥36,278
当日出荷
コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。
ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去コード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23寸法(バンド)2×20cm仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付コードありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)販売区分業務用
1個
¥879税込¥967
当日出荷
HAKKO(白光)フットウェアテスター用スタンド
フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。
441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
ホーザンリストストラップチェッカー
手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
質量(g)200(電池含まず)電源積層(6F22)電池×1 付コード長さ(m)電極:0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%電極棒径(Φmm)25電極長H(mm)160(金属部は150)取扱説明書(2.03MB)
1個
¥9,998税込¥10,998
翌日出荷
ホーザンリストストラップ
安価で使いやすいリストストラップです。
手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。
人体をつねに0電位に保ちます。
用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。コード長さ(m)(実効)1.5仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番323-7516質量(g)40径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)7コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
柔軟性のあるゴムバンドを採用。
金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。
※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。
使用前にテストすることをお勧めします。
バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。
金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。
バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
予備のバンド1個付きです。
寸法(mm)20×200質量(g)7.8コードなしアズワン品番64-0871-05
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)25×31×8コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
HAKKO(白光)ハッコー442B
人体の静電気帯電を防止します。
ラインごとに色が変えられる3色展開です。
伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。
バンドの内側に導電性の糸を使用しています。
用途人体の静電気帯電を防止コードあり質量(g)52縦(mm)20横(mm)190~280