カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 電気溶接機(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

溶接用品 :「HAKKO FX-300」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V専用 ポータブルスポット溶接機 パスポ SUZUKID(スズキッド)100V専用 ポータブルスポット溶接機 パスポSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
パーソナルスポット溶接機。 シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。 100Vコンセントから使用可能。 溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。 製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機定格使用率(%)2仕様適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mmトラスコ品番818-9276セット内容保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)材質筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木質量(g)1250定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×434×223電源コード(m)1.7定格入力(kVA)1.5適合材(溶接可能)鉄・ステンレス定格二次無負荷電圧(V)AC1.7

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品