HAKKO FX-951のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
28件の「HAKKO FX-951」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白光 FX951」、「CN60LTDK」、「2極接地型プラグ」などの商品も取り扱っております。

ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種 FX-950、FX-951、FX-952 コード長さ(m) 1.2 消費電力 70W(24V) ヒーター コンポジットヒーター 設定温度範囲 200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容 本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg) ステーション部:1.2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100、こて部:95(24V) 出力電圧(V) ステーション部:AC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ステーション部:93×126×133 ヒーター こて部:コンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω) <2 リップル温度(℃) 無負荷時±3 こて部リーク電圧 <2 こて部コード(m) 1.2 こて部全長(mm) 206 (こて先 T39-D24を付けた場合) こて部質量(g) 31(こて先 T39-D24を付けた場合) 温度設定範囲(℃) 50~450 プラグ形状 2極接地型プラグ
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合 はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010。こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102。こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種) 回転数(min-1[r.p.m]) ブラシ:1670 定格 DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパチュラ型 仕様 SMDタイプ その他 ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。 適合機種 ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)。ハッコー912(ハッコー942)
1セット(10個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W) 158 制御温度(℃) 200~500 トラスコ品番 400-3811 セット内容 ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書) 電源(V) AC100 50/60Hz 温度精度 無負荷時±5℃ プラグ 2極接地型 ステーション外形寸法(mm) 110(W)×110(H)×205(D) ステーション質量(kg) 約3.2(除コード) こて先アース間抵抗(Ω) 2以下 ステーション出力 AC 27V こて部消費電力 150W (27V) こて部リーク電圧 2mV以下 こて部コード(m) 1.2 こて部全長(mm) (こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175 こて部質量(g) (こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様 付属こて先:B型(品番 T18-B) 消費電力(W) 100、65(26V) 出力 ステーション部:AC 26V 電源 AC 100V 50/60Hz 温度範囲(℃) (設定)50~480 コード長さ(m) 1.2 ヒーター セラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2 リップル温度(℃) ±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時) プラグ形状 2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
1セット(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷


スパチュラ型 仕様 SMDタイプ その他 ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。 適合機種 ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)。ハッコー912(ハッコー942)
1セット(10個)
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
969 税込1,066
3日以内出荷

1個
969 税込1,066
3日以内出荷