HAKKO MGのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
34件の「HAKKO MG」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半田 Weller」、「手動はんだ送り」、「RMA98 SUPER」などの商品も取り扱っております。
1セット(10個)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。 電源(V) AC26 消費電力(W) 65 付属品 こて先/T18-CF3 幅(mm) 170 奥行(mm) 23 高さ(mm) 180 制御温度(℃) 200~480 質量(g) 390 トラスコ品番 384-4030 適合機種 HAKKO FX-888、FX-888D
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hiにすると、200Wのパワーが出て、約10数秒で立上がり、使用できます。 Hi・Loが表示ランプの照度で識別できます。 ヒーターはプリンテッドセラミックヒーターです。 国産品で高品質。
用途Lo(20W)は、IC基板などのはんだづけに最適。Hi(200W)は、立上がりを早くするときと、大きな端子などのはんだ付けができます。 全長(mm) 160 消費電力(W) 20、200 本体質量(g) 92 こて先形状 ロングライフ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。 はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×110×215 消費電力(W) 6 仕様 はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度) 適合 1kg巻はんだまで使用可能 質量(kg) 1.5 電源 AC100V 50/60Hz はんだ送り速度(mm/s) 4.5~26 はんだ径(Φ) 0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mm モード オート/マニュアル プラグ形状 2極接地型プラグ
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。 種別 半田付け 成分 ペーストフラックス・錫
1個(10g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径(Φmm) 6.5 サイズ M 使用できるはんだこて 928、937、701、936、933/934 使用できるこて部 900M、907、933-1、933-2
1個ほか
特価
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様 はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度) 適合 Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応) トラスコ品番 486-1230 質量(kg) 1.5 消費電力(W) 8 定格電圧 100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×210×140 電源コード(m) 1.5(インレット 3芯コード) 最大速度(mm/sec) 6~22(無負荷時)
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクタのはんだ付け。 全長(mm) 160(コード、キャップ除) 消費電力(W) 40 仕様 ガンタイプ 適合 こて先:980-T-BI トラスコ品番 351-4200 質量(g) 92(コード、キャップ除) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 20~130(スイッチオン時) プラグ 平型プラグ 標準こて先 BI型 電源コード 2芯ゴムコード
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。 タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 融点(℃) 221 合金組成(Wt%) Sn99、Ag0.3、Cu0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm) 205 消費電力(W) 20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番 351-4196 種別 ストレート 質量(g) 48 電源(V) AC100 (50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷


作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
はんだ送り速度(mm/s) 4.5~26 モード オート/マニュアル 長さ(mm) (はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度) 質量(kg) 1.6 外形寸法(mm) 107×110×215 消費電力(W) 6 電源 AC100V 50Hz/60Hz 時間 (はんだ送り時間)0~7秒間 プラグ形状 2極設置型プラグ
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)