HDD 電源ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
671件の「HDD 電源ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sata 電源ケーブル」、「sata用電源コネクタ」、「電源変換ケーブル」などの商品も取り扱っております。
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) 上L型に変換します。 パラレルATA (IDE) HDDなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、SSD/HDD/5インチ光学ドライブなどのシリアルATA電源コネクタにするケーブルです。 コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。
ケーブル長(cm) 12 コネクタ形状 電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 上L型 メス
1本
509 税込560
4日以内出荷

グラフィックスカードとマザーボードの狭い隙間に簡単にインストール。標準10-1ピン設計、Intelのフロントパネルヘッダー仕様に準拠。単一のコネクタで、複数のケーブルを接続する煩雑さを解消
仕様 ●コネクター:シャーシ I/O 10-1 ピン (オス - メス)●フロントI/Oポート:Power SW/Reset SW/Power LED/HDD LED●製品型番:SST-CP15 その他 ※これはお持ちのケースとマザーボードと併用するよう設計された延長ケーブルです。スイッチやLED機能は含まれていません。 寸法(mm) 70 (W), x 14 (H), x 11 (D) ケーブル長(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,298 税込1,428
7日以内出荷

O11D EVO RGBをATX電源2基搭載出来るようする電源マウンタです。 HDDケージとこの電源マウンタを入れ変えることで電源を2基搭載可能にします。 電源連動ケーブルは別途必要になります。
材質 スチール 寸法(mm) 177×95×33 質量(g) 104
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品は、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており長時間休まずに稼働が必要なオフィスのデータ保存に最適です。また、データの消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』、メーカー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応し、安心したデータ運用を実現します。
付属品 USBケーブル(A-B/約1m)、ACアダプター、電源コード 質量(kg) 約2.3 ブラック 消費電力(W) 19(Typ) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) コネクタ形状 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)Std-B 設定方式 出荷時:ミラーリング(RAID 1) フォーマット形式 NTFS インターフェイス USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×145×192(ゴム足含む、コネクター及び突起部含まず) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 対応モード ミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、拡張ボリューム グリーンマーク 認定
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) に変換します。 パラレルATA (IDE) HDDなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、SSD/HDD/5インチ光学ドライブなどのシリアルATA電源コネクタにするケーブルです。
ケーブル長(cm) 12 コネクタ形状 電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス 変換タイプ オス - メス コネクタ1 ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2 SATA15ピン
1本
499 税込549
当日出荷

センチュリー裸族の頭 NVMe/SATA
M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター。裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプター。M.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能。本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできます。ケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載。USB10Gbps接続対応の高速データ転送。
セット内容 CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。 質量(g) 約45 電流(A) ACアダプター:3.0 電圧(V) ACアダプター:DC12V 温度(℃) 5~35 対応機種 Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac 保証期間 6ヶ月 USBケーブル長(cm) 専用:約30 色(本体) インターフェイス M.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約55×115×15 湿度(%) 20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること) デバイス 対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

シリアルATA HDDをサポート 実装が簡単
レッド/ブラック/イエロー 高さ(mm) 21.6 質量(g) 25 ケーブル長(m) 0.305 コネクタ形状 SATA電源[15ピン]オス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス 製品幅(mm) 24.6 ケーブル長(cm) 30.5 オス形状 SATA電源[15ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプ オス - オス コネクタ1 ペリフェラル(大4ピン ) コネクタ2 SATA電源[15ピン]×2
1個
649 税込714
当日出荷

1個のSATA電源プラグ 2個のSATA電源レセプタクル 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
用途コンピュータの電源にSATA電源接続を追加 長さ(mm) 152 レッド/ブラック/イエロー 質量(g) 25 ケーブル長(m) 0.152 コネクタ形状 SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス ケーブル長(cm) 15.2 コネクタA SATA電源[15ピン] コネクタB SATA電源[15ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
799 税込879
翌々日出荷

アイネックス電源延長ケーブル
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) を延長します。 離れた場所にあるパラレルATA (IDE) HDD/5インチ光学ドライブなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm) 50 コネクタ形状 電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メス 変換タイプ オス - メス コネクタ1 ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2 ペリフェラル(大4ピン)
1本
399 税込439
当日出荷

丸型(同軸)タイプのUSB-DCケーブルです。 モバイルバッテリーやパソコンのUSBから丸型のDC電源入力機器に給電できます。 ケーブル長は使い勝手の良い120cmです。
仕様 ワイヤゲージ:22AWG 端子 USB A(オス) - DC 同軸(外形3.0mm、内径1.1mm) ケーブル長(cm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 DC5V、2A
1個
449 税込494
当日出荷

USB 5Gbps対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを4台搭載しており、データ保存やサーバーのバックアップ等に最適です。RAID 0、RAID 5、RAID 10に対応しており、お客様の目的に合わせてご使用いただけます。重要なオフィスデータを格納しているWindows Serverやメーカー製NAS「LAN DISK」でのバックアップ用途としてお使いいただけます。もちろん、パソコンに直接つないでデータバックアップ用としてもご使用いただけます。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。お客様のご利用用途に合わせて設定をお選びください。
付属品 USBケーブル、ACアダプター、電源コード、変換アダプター、取扱説明書、安全のために 質量(kg) 約2.8(本体のみ) 使用温度範囲(℃) +5~+40 消費電力(W) 33(Typ) 定格 AC100V 50/60Hz 対応OS Windows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 コネクタ形状 USB Std-B 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約163x 210x 160(ゴム足含む、突起部含まず) 対応機種 Windowsパソコン、MACパソコン、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」 機能 盗難防止:ケンジントンスロット 動作環境 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを搭載したI ・O DATA製LAN DISK 保証期間 5年間 フォーマット形式 NTFS 取得規格 VCCI Class A 、電気用品安全法(ACアダプター)、電気用品安全法(電源コード)、電気用品安全法(変換アダプター) エネルギー消費効率(W/GB) 0.000661 インターフェイス USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) / USB 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量(TB) 32 使用湿度範囲(%RH) 20~80(結露なきこと) 対応モード RAID 0(ストライピングモード)、RAID 5(分散パリティモード)、RAID 10(ミラーリング+ストライピングモード)、マルチディスクモード
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

USB 3.0/USB 2.0接続オプション 最大8TBの大容量ストレージ 省スペースの縦型デザイン 静音動作 省電力のスリープモード(EU ErP指令に適合) ワンタッチ自動バックアップボタン 256ビットAES暗号化(別途ソフトウェア必要) Transcend Elite データ管理ソフトウェア
セット内容 StoreJet 35T3、 電源アダプタ、 USBケーブル 寸法(mm) 172.4×152.4×44.8 サイズ 3.5インチ 対応OS USB 2.0またはUSB 3.0ポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 。Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS 10.5 以降、Linux Kernel 2.6.31 以降 機能 ワンタッチバックアップ 動作環境 5~55℃ モード 節電モード10分 供給電源 AC入力: 100V-240V、DC入力: 12V/1.5A (電源アダプタ経由)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(cm) 17 ケーブル長(m) 0.17 コネクタ形状 電源コネクタ(大4ピン)オス - シリアルATA15ピンメス アズワン品番 64-0899-02 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス - メス コネクタ1 電源コネクタ(大4ピン) コネクタ2 SATA15ピン
1本
799 税込879
当日出荷

アイネックス電源変換ケーブル
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をFDD電源コネクタ (小4ピン) に変換します。 パラレルATA (IDE) HDD/5インチ光学ドライブなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、FDD/MOなどのFDD電源コネクタにするケーブルです。 未使用のペリフェラル電源コネクタをFDD/MOなどに有効活用。
ケーブル長(cm) 6.5 コネクタ形状 電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: FDD電源コネクタ (小4ピン) メス
1本
339 税込373
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品 Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド グレー 電源 ACアダプター 対応OS macOS 10.15以降、Windows 10以降 外形寸法 133(W)×210(D)×51(H)mm 保証期間 5年間 コネクタ 本体:USB-C 電源供給 セルフパワー インターフェイス Thunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
71,980 税込79,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。スマホやタブレット、PCなど、複数の機器からアクセスできるので家族みんなでファイルを共有したりと、とっても便利なLANで接続するネットワークハードディスクの「ランディスク」です。初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えます。ランディスクは電源さえ入っていれば、PCを使わなくてもネットワーク経由で直接データにアクセスすることができます。家族で写真を共有したり、リビングや書斎、寝室で音楽を聴いたり、さらには外出先からでも、いろんな場所から保存データにアクセスすることができます。初回のセットアップからセットアップ後の利用までどなたでもカンタンに使えるランディスクです。設置はLANケーブルと電源ケーブルをつなぐだけでとっても簡単。はじめてランディスクをお使いになる方でも安心してご利用いただけます。2台のHDDを内蔵することによって、ユーザーが意識しなくても自動的に2台のHDDにデータを保存し、万が一のHDDの故障時もデータを失うことを防いでくれます。(拡張ボリューム、RAID 1)また、2台のHDDを統合して大容量HDDとして利用(RAID 0)することも可能です。
アズワン品番 65-3419-21
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
用途LEDなどの電源分岐・接続に 適合サイズ 0.2~1.25sq(コード) 使用可能電力 DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
1個
499 税込549
当日出荷

2つのハードディスクを搭載、SSDと同等の高速転送を実現します。ゲーム録画・プレイも高速で快適に行うことができ、大容量で映像編集時のサイズが大きいデータも高速転送が可能です。また、テレビ録画にも最適で「東芝レグザタイムシフトマシン」にも対応しています。大容量モデルで沢山録りためたい方にもおススメ。2つのドライブに2重で保存する「拡張ボリューム」機能ならデータ紛失や破損にも備えています。データ保存に不安をお持ちの方にもおススメです。2TB~16TBまであり、お好みの容量で選択いただけます。
付属品 USBケーブル(A-B/1m)、ACアダプター、電源コード 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 19(Typ) コネクタ形状 スタンダードB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×145×192(ゴム足含む、コネクタ及び突起部含まず) インターフェース USB3.2Gen1、USB2.0 /USB3.2Gen1 電源(AC V) 100 50/60Hz 動作環境 UBS3.2Gen1/USB2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB3.2Gen1/UBS2.0いずれかのインターフェース商品を装備した機種を含む。USB3.2Gen1/USB2.0を搭載したIOデータ製LAN DISK。 フォーマット形式 NTFS RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 転送速度(Gbps) USB3.0:5 ※最大の理論値 使用湿度範囲(%RH) 20~80(結露無き事) 対応モード マルチディスク、ストライピング(RAID0)、ミラーリング(RAID1)、拡張ボリューム、出荷時設定RAID0、拡張ボリュームは別途アプリケーションにて設定
1台
40,980 税込45,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SATAの内部電源に4分岐出来るケーブルです。 ディスクアレイなどHDDやSDDを複数接続する時に便利です。 SATA15ピンオスとSATA15ピンメスのケーブル長は約40cmです。 コネクタ間隔は約10cmです。 SATA15ピンメスは上L型タイプです。
ケーブル長(m) 0.4 コネクタ形状 SATA15ピンオス - SATA15ピンメス×4 変換タイプ オス - メス コネクタ1 SATA 15ピン コネクタ2 SATA 15ピン ×4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

単一の3.5インチベイに2台のドライブをマウント SATAデータ&電源ケーブル同梱 ソリッドスチール製 縦・横方向にドライブを取り付けるための穴を用意
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチSSDの性能を追加。デスクトップPCの空き3.5インチベイに2台のSATAハードドライブを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップコンピュータで再利用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行 高さ(mm) 22 質量(g) 73 幅(cm) 10.2 長さ(cm) 11.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷