- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- HDMI オスメス変換のおすすめ人気ランキング
HDMI オスメス変換のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新611件の「HDMI オスメス変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDMI オスメス」、「hdmi dvi 変換」、「マイクロHDMI」などの商品も取り扱っております。
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。
複数のケーブルをつないで延長できます。
コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状
-
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
適合機種
ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス
プラグ
金メッキ
変換タイプ
メス - メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)
約51×24×9
質量(g)
約11
コネクタ形状
DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
対応解像度
フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(タイプA)
変換タイプ
オス - メス
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
HDMI メス ーメス の可動式中継コネクタです。
HDMIケーブル同士の延長や、スティックPC等の接続に使用できます。
接続機器やケーブルの向きを任意に変更できます。
※ケーブルや機器の重量によっては向きを固定できない場合がございます。
※総ケーブル長が10mを超える場合は必ずリピーターを併用してください。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI Type-Aメス - HDMI Type-Aメス
対応
HDMIver1.4
オス形状
HDMI Type-A
メス形状
HDMI Type-A
変換タイプ
メス - メス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス
対応機種
レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等
伝送速度(Gbps)
18
機能
ARC/HEC/3D対応/Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - オス
プラグの抜き差しを繰り返さない、HDMIオス→メスアダプター
方向
送信:HDMIオスからHDMIメス
インターフェース
HDMIオス/HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
4K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(シェル)
PVC
1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ
ケーブル長20 cm
2重シールド(編組+アルミ箔)
用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続
色
ブラック
質量(g)
36
ケーブル長(m)
0.203
湿度(%RH)
0~70
コネクタ形状
DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)
-10~80
最大解像度
【デジタル】1920×1200
動作温度(℃)
-5~+70
ケーブル長(cm)
20.3
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
DVI-D[25ピン]
オス形状
HDMI[19ピン]
メス形状
DVI-D[25ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DVI-D[25ピン]
コネクタ2
HDMI[19ピン]
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm)
約177×21×11
質量(g)
約17
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
mini HDMI(オス) - HDMI(メス)
ケーブル長(cm)
15
対応解像度
フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状
mini HDMI(タイプC)
メス形状
HDMI(タイプA)
変換タイプ
オス-メス
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
iPhoneの画面を大画面で楽しむフルハイビジョン対応HDMI変換ケーブル
iPhoneで見ている画面を、TVやディスプレー画面に拡大表示。画像・動画をみんなでシェアできる変換ケーブル
面倒な設定なしで接続するだけですぐに使える
接続・設定はつなぐだけの簡単接続。TVの他、プロジェクターやPCモニターなど
HDMI入力端子のある機器で楽しめます
iPhoneの充電に対応
出力
HDMI端子搭載のTV等
ケーブル長(m)
電源側、映像側、各約2
対応機種
Lightningコネクタ搭載のiPhone
インターフェース
HDMI:1.4
最大解像度
HDMI:1920×1080 @60Hz
お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス
機能
HEC対応
伝送速度(Gbps)
10.2
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - メス
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状
HDMI(Type-A19pin)
メス形状
VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種
パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色
ブラック
質量(g)
約35
電源
HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
ケーブル長(cm)
全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度
最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2
USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。
色
銀
コネクタ形状
HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス
機能
ARC/HEC/3D対応/Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
-
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - メス
HDMI 1.4対応
ケーブル長(m)
0.15
端子
DVI-D(メス)-HDMI(オス)
ケーブル長(cm)
15
オス形状
HDMI(オス)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
データの通信、充電が可能
コネクタ形状
Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
長さ(m)
1
色
ホワイト
ケーブル種類
ストレート
取得規格
MFi認証
出力電流(A)
最大2.4
対応機種
iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,。iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,。iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,。iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE。(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,。iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,。iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,。iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,。iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,。iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,。iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,。iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,。iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,。iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,。iPod touch (6th gen)
インターフェイス
USB2.0/USB1.1
適合用途
充電・データ転送用
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード。用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応
色
ブラック
高さ(mm)
13
質量(g)
143
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
プラグ
金メッキ
最大解像度
【デジタル】4K×2K@30 Hz
製品幅(mm)
24
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約0.2
コネクタ形状
HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス
対応機種
対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません
ケーブル外径(Φmm)
4.5
ポート
【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
対応解像度
1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p
オス形状
HDMIオス(HDMIタイプA オス)
メス形状
VGA
アダプタタイプ
HDMI
変換タイプ
オス-メス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
microHDMI(オス) - HDMI(メス)
HDMI1.4規格準拠 HDMI-microHDMI変換ケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス
対応
HDMIver1.4
ケーブル長(cm)
15
HDMI規格
ハイスピード
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
VGAメス - HDMIオス
対応機種
HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
プラグ
金メッキ
環境対応
EU RoHS指令準拠(10物質)
ケーブル外径(Φmm)
5
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
1920×1080(60p)
オス形状
HDMI
メス形状
VGA
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。
ケーブル長(m)
2
仕様
3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷