HDMI スマホのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
591件の「HDMI スマホ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDMI」、「アルパインhdmi」、「hdmi から usb へ 変換」などの商品も取り扱っております。
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
ケーブル長(m) HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8 仕様 著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) ブラック 材質(本体) アルミニウム、PVC樹脂 本体質量(g) 85 最大解像度 Full HD 1080p 動作環境 0~40℃
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。 HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。
用途スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。 スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。 SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、 仕様 4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音 全長(mm) 約175 適合規格 HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどのHDMI入力端子(Type A)付きの機器と、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットなどのマイクロHDMI出力端子(Type D)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック コネクタ形状 HDMIタイプA19ピンオス - HDMI MicroタイプD19ピンオス 対応機種 HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-microプラグ(タイプD/19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等 機能 HEC対応、ARC対応、3D対応 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 約3.2 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 10.2 対応解像度 Full HD(1080p)対応、4K2K対応 HDMI規格 HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 ケーブルタイプ スーパースリム 変換タイプ オス - オス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m) 2 ブラック コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス 対応機種 出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等 シールド 3重シールド 対応解像度 4K60Hz対応 オス形状 USB Type-C ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB TypeC コネクタ2 HDMIタイプA
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m) 0.15 ブラック コネクタ形状 Type‐Cオス-HDMIメス 対応機種 Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 プラグ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大4K×2K(30Hz) オス形状 Type-C メス形状 HDMI ケーブルタイプ ノーマルタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。) Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
仕様 著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません) 付属品 HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm) ブラック 質量(g) 40 電源(V) USB電源 5/500mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×83×16 最大解像度 Full HD (1920×1080) 無線通信方式 IEEE 802.11b/g/n アクセス方式 Wi-Fi Direct / Access Point 通信距離(m) 無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります) 音声出力 HDMI端子 動作温度範囲(℃) 0~40 映像出力 HDMI端子(RCA)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に4K30HzHDMIで大画面を増設することができます。コンパクトな筐体にて、パソコンで利用する時にとても持ち運びしやすいし、デスクに置いてもあまりスペースが使いません。1ポートしかないタブレットやスマートフォンで利用する場合に、いつも大画面にミラーリングすればバッテリー残量がどうしても気を付けないといけませんが、本機を使用すれば同時にPD充電できるので、動画再生やライブ配信にもさまざまな場面で利用して頂けます。
仕様 【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、HDMIポートx1 セット内容 JCA152本体、クイックインストールガイド、保証書 材質 プラスチック ホワイト 質量(g) 約19.5 ケーブル長(m) 0.082 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×50×11 最大解像度 4K30Hz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 8.2 給電方式 バスパワー/セルフパワー オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでデジタルカメラに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Micro端子(タイプD)を持つデジタルカメラなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック ケーブル長(m) 約0.1(コネクタ含まず) コネクタ形状 HDMIタイプAメス - HDMI MicroタイプDオス 対応機種 HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)オス:HDMI Micro端子搭載のスマートフォン等 ケーブル外径(Φmm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 HDMI メス形状 HDMI ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

iPhoneの画面を大画面で楽しむフルハイビジョン対応HDMI変換ケーブル iPhoneで見ている画面を、TVやディスプレー画面に拡大表示。画像・動画をみんなでシェアできる変換ケーブル 面倒な設定なしで接続するだけですぐに使える 接続・設定はつなぐだけの簡単接続。TVの他、プロジェクターやPCモニターなど HDMI入力端子のある機器で楽しめます iPhoneの充電に対応
出力 HDMI端子搭載のTV等 ケーブル長(m) 電源側、映像側、各約2 対応機種 Lightningコネクタ搭載のiPhone インターフェース HDMI:1.4 最大解像度 HDMI:1920×1080 @60Hz
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPortAltmode対応してMacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに拡張できます。コンパクトなサイズでパソコンへPD充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。
仕様 【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Gen1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx1、USB-CPD60W以上充電ポートx1、HDMIx1 セット内容 JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書 材質 プラスチック ホワイト 質量(g) 約40.8(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75.4×37.8×15.2 最大解像度 【HDMI】4K3840x2160@30Hz 保証期間 2年 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm) 25
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

対応機種の映像やゲームを大画面で楽しむミラーリングアダプターです。パソコンとの接続はミラーリング(複製)の他に2画面を使用し表示エリアを広げることができる「デュアルモニター(拡張)」も可能。ミラーリングしながらの充電も可能で、PD100Wの電源アダプターを使用した場合最大90W(PCへの出力)可能です。著作権保護技術HDCP対応、AmazonPrimeVideo、Netflix、Huluなど各動画アプリにも対応しています。
仕様 著作権保護:HDCP2.2 材質 本体:PC、ケーブル:PVC 形状 ポート:1.USB Type-Cメス(給電用:PD100W対応) 2.USB Type-A 3.0メス(出力:5V/1.5A) 3.HDMI Type-Aメス(映像出力用) 寸法(mm) 幅80×奥行30×高さ182(パッケージサイズ) 質量(g) 約52(パッケージ込み) 備考 対応機種:DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応のUSB Type-C搭載機器・Switch、Switch(有機ELモデル)・USB Type-C搭載の iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット・ノートPC、MacBookAirなど コネクタ形状 USB Type-C(オス) 関連資料 カタログ(1.08MB) 対応解像度 4096×2160 (4K/60Hz)
1台
3,198 税込3,518
6日以内出荷

iPhoneの画面がTVで楽しめる Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種 iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ HDMI規格 HDMI(映像/音声) 解像度 1920×1080p(2K/60Hz) 材質 PVC+ABS RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載機器(パソコンやスマホなど)の画面をHDMI接続したテレビに出力するケーブルです。 ドライバー不要で機器同士を接続するだけでご利用いただけます。 ※DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。 ※HDMIからType-Cへの出力はできません。 テレビにつないで大画面で楽しむ パソコンやスマホの画面をテレビにつないで大画面表示で楽しめます。 インターネットの情報を表示させたり、YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合もございます。 ※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。 ※HDMIからType-Cへの出力はできません。 ※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。 ※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力することができません。 ケーブル1本で簡単接続 専用アプリやドライバーのインストールしなくても、ケーブルを接続するだけで準備完了。直ぐにテレビ出力ができます。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。
出力端子 HDMI(オス) ケーブル長(m) 約2.0 入力端子 Type-C(オス) 対応解像度 最大4K/30Hz ブラック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m) 約2 ※コネクター含まず コネクタ形状 【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン) 対応 USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 約4.3 対応解像度 最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状 USB Type-C、HDMI(タイプA) ケーブルタイプ やわらか 変換タイプ オス-オス
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

iPhoneやiPadの映像をHDMIで接続して、テレビやモニターの大画面で観られる。 インストール不要でケーブルを差し込むだけで使用できます。 入力側コネクタがUSB-Aメスコネクタのため、お手持ちのライトニングケーブルで接続できます。
材質(本体) 銅、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 定格 5V / 2A ケーブル長(m) HDMIタイプA-USB-A オス(充電)約1、HDMIタイプA-USB-Aメス(映像)約0.8 供給電源 5V / 0.5A 動作湿度(%RH) 10~85 動作温度範囲(℃) 0~+45
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH HDMI BOX
送信機と接続することによりFIFISHのカメラ画像を外部HDMI機器に出力することができます。MicroUSBポートにFIFISH付属の送信機充電器もしくはモバイルバッテリー等から給電が必要です。スマートフォンと比較してリアルタイム画像伝送に遅延が発生する可能性があります。FIFISH本体は付属していません。
寸法(奥行D×長さL)(mm) 水中ユニット:58×260 出力 12.6VDC MAX 10A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 陸上ユニット:272×122×75 接続 Pluggable waterproof plug 入力 100~250VAC~50/60Hz MAX 2A 機能 陸上ユニット:電源 on/off,充電ステータスランプ,漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護。水中ユニット:漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 専用EPPケース:375×250×330 耐水性 IP67 動作温度範囲(℃) -10~65 深度(m) 150
1個
35,980 税込39,578
92日以内出荷

USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続 ケーブル長(m) 約2 対応OS Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降 オス形状 USB Type-C - HDMI 変換タイプ オス-オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大解像度1920x1080(1080p) 外付け電源アダプタ不要
用途スマートフォン、Ultrabook、タブレットPCなどHDMI Micro対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続 長さ(mm) 255 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 25.3 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Micro HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm) 45 動作温度(℃) 0~60 ケーブル長(cm) 20 対応解像度 1920×1200、1920×1080(1080p)、1600×1200@60Hz オス形状 Micro HDMI[19ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質 アルミニウム/PVC樹脂 ブラック 質量(g) 115 ケーブル長(m) HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3 最大解像度 Full HD 1080p 動作温度範囲(℃) 0~40 メス形状 HDMI(タイプA)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m) 約1 ※コネクター含まず コネクタ形状 【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン) 対応 USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 約4.2 対応解像度 最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状 USB Type-C、HDMI(タイプA) ケーブルタイプ ノーマル 変換タイプ オス-オス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷