- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- HDMI、30mのおすすめ人気ランキング
HDMI、30mのおすすめ人気ランキング
2025/06/05更新204件の「HDMI、30m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB Type C HDMI 変換アダプター」、「接続ケーブル ブルーレイ」、「テレビとパソコン接続ケーブル」などの商品も取り扱っております。
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)
20
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
対応
4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)
機能
ARC/3D/Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
10.0±0.2
シールド
2重/3重シールド
動作温度(℃)
80
差込口
ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続
UL規格
UL/VW-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅線
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
最大4096×2160@30Hz
導体サイズ(AWG[mm2])
26
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
イコライザー付き
被覆材
PVC
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
HDMI
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。
仕様
金メッキピン
色
ブラック
構造
シールド付きツイストペア
コネクタ形状
HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
機能
HEC対応/3D対応/Deep color対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
関連資料
商品導入事例(1.9MB)
対応解像度
4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200
ケーブルタイプ
ロング
変換タイプ
オス - オス
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 。1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。(4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像には対応していません)(3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応していません)。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
寸法(mm)
コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm
色
ブラック
材質(本体)
PVC
ケーブル長(m)
約30(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
HEC/ARC対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約8.5
線材(mm)
UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン)
取扱説明書
あり
対応解像度
Full HD(1080p)
HDMI規格
バージョン1.4b 準拠(HighSpeed with Ethernet対応)
変換タイプ
オス - オス
1本
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
機能
ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
イーサネット対応
○
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI Type-A
コネクタ2
HDMI Type-A
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)
15
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
対応
4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)
機能
ARC/3D/Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
10.0±0.2
シールド
2重/3重シールド
動作温度(℃)
80
差込口
ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続
UL規格
UL/VW-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズめっき銅線
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
最大4096×2160@30Hz
導体サイズ(AWG[mm2])
24
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
イコライザー付き
被覆材
PVC
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
HDMI
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
機能
HEC対応、ARC対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2
HDMI規格
High Speed with Ethernet
ケーブルタイプ
スタンダード
HDMIアクティブ光ケーブル。VE781030は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大30m延長することができます。
色
ブラック
ケーブル長(m)
30
コネクタ形状
HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス
機能
HDR/3D/Deep Color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
18(6/チャンネル)
対応解像度
4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/30m
ケーブルタイプ
巻取式
変換タイプ
オス - オス
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル。高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換。仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
プラグ
金メッキ
最大解像度
【デジタル】4K×2K@30 Hz
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
HDMI規格
ハイスピード
変換タイプ
オス - オス
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。
HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
ケーブル長(m)
2
仕様
3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応、3重シールド/金メッキ端子、HDMIプラグ(タイプA)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。
外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用
最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現
100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能
Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応
ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成
取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル
驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現
仕様
YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応
ケーブル長(m)
30
ケーブル種類
スタンダード
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
HDMIケーブルのみで最長100mまでの長距離映像伝送を実現。信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペースの削減を実現します。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なHDMIケーブルです。通常、HDMIケーブルは10m程度までしか延長することができず、長距離延長するためには信号を変換する必要があります。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペース・手間の削減を実現します。
ケーブル長(m)
30
1個
¥22,980
税込¥25,278
11日以内出荷
タイプCからHDMIに変換
ケーブル長(m)
2
セット内容
本体×1
材質
PVC、 ABS
コネクタ
USB typeC-HDMI
適合機種
DisplayPort Alternate Mode対応Type-Cを搭載した各社パ。ソコン・タブレット・端末など。HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど
オス形状
USB Type-C
メス形状
HDMI
1本
¥1,446
税込¥1,591
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。
8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応
48Gbps超高速伝送対応
強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ)
金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。
eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。
HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応
広色域BT.2020対応
無鉛半田付け
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
機器まわりをすっきり保つコンパクトな2mアダプタケーブル。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。最大表示解像度4K(30 Hz)に対応した驚異のビデオ画質。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要。Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様
【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4
セット内容
USB-C-HDMIアダプタケーブル
色
ブラック、【アクセントカラー】ブラック
ポート数
1
出力
【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)
2
湿度(%RH)
5~90
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力
【AV】USB Type-C
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】3840×2160@30Hz、【アナログ】1920×1200/1080p
動作温度(℃)
0~45
チップセット
Parade-PS171、NXP-PTN5100
オーディオ機能
7.1サラウンドサウンド
コネクタA
USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタB
HDMI[19ピン]
対応解像度
1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)
オス形状
HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - オス
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
コンパクトな1mアダプタケーブルで配線量を軽減。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。最大表示解像度4K(30 Hz)に対応した驚異のビデオ画質。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要。Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様
【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4
長さ(mm)
1000
色
ブラック、【アクセントカラー】ブラック
高さ(mm)
14
質量(g)
78
ポート数
1
出力
【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)
1
湿度(%RH)
5~90
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力
【AV】USB Type-C
保存温度(℃)
-10~80
最大解像度
【デジタル】3840×2160@30Hz、【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
18
動作温度(℃)
0~35
チップセット
Parade-PS171、NXP-PTN5100
オーディオ機能
7.1サラウンドサウンド
コネクタA
USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタB
HDMI[19ピン]
対応解像度
1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)
オス形状
HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - オス
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。機器周りをすっきり保つ3mアダプタケーブル。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータ使用時のストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。会議室やオフィスのワークステーションで、3mのケーブル長さを必要とする設置に使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。mDPビデオソースを4K対応HDMIディスプレイに接続
仕様
【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4
セット内容
mDP-HDMIケーブル
色
ブラック
質量(g)
95.5
出力
【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)
3
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】4K×2K@30Hz
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~70
オーディオ機能
7.1サラウンドサウンド
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
対応解像度
4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。機器周りをすっきり保つ5mアダプタケーブル。プラグアンドプレイケーブルアダプタにより、別ケーブルや電源アダプタを必要とするコンバータからのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。会議室やオフィスのワークステーションで、5mのケーブル長さを必要とする設置に使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。mDPビデオソースを4K対応HDMIディスプレイに接続
仕様
【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
セット内容
mDP-HDMI変換アダプタケーブル
長さ(mm)
5000
色
ブラック
質量(g)
209.7
出力
【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)
5
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】4K×2K@30Hz
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~70
オーディオ機能
7.1サラウンドサウンド
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
対応解像度
4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプ
オス - オス
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷