HEPAのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
780件の「HEPA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hepaフィルタ」、「hepa フィルター 掃除機」、「hepaフィルター付き掃除機」などの商品も取り扱っております。
最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。 メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。 風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。 0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。 静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。 体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W) パワフル:95、強:50、標準:25 集塵容量(L) 2 付属品 ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚) 長さ(mm) 230 幅(mm) 152 質量(kg) 4.4(BL1860B×2本取付時) 高さ(mm) 373 電源(V) 36(直流18+18) 電圧(V) 36(直流18+18) 最大風量(m3/min) 2.2 運転音(dB) パワフル:69、強:65、標準:62 作業量(目安) パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時) 真空度(kPa) (最大)11 適合バッテリー A-60464,A-60442 商品タイプ 本体のみ
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

標準付属の高機能フィルタEXやプレフィルタと併用して捕集性能を高めます。
1個
789 税込868
3日以内出荷

R36DB用サイクロンユニット 2段サイクロンにより、細かな粉じんも遠心分離。 フィルタの目詰まりを抑制し吸引力を持続。 HEPAフィルタによりクリーンな排気を実現。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラクルフィルタは0.3μm 99.97%以上の捕集率を保証するセパレータタイプで特長は大風量型の長寿命設計HEPAフィルタです。
最高使用温度(℃) 80 使用湿度(%RH) 最高95(結露のないこと) 初期圧力損失(Pa) 249 最終圧力損失(Pa) 498 捕集効率(%) 99.97 at 0.3μm
1個
58,980 税込64,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 トラスコ品番 458-6751 質量(kg) 40 高さ(mm) 1500 奥行(mm) 200 間口(mm) 500 電源(V) AC100 消費電力(W) 275 処理風量(m3/min) 5.4 吹出風速 26.1m/s
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カートリッジフィルター(HEPA)
HEPAタイプ、排気をよりきれいにできるフィルター、ウォシャブルタイプ、乾式用
適合機種 VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エアシャワーJS-30用の消耗品です。
用途エアシャワーJS-30用の粉塵捕集用 トラスコ品番 486-6114 適合機種 JS-30(2個) 材質 枠:ベニヤ合板、ろ材:ガラス繊維 寸法(縦×横×奥行)(mm) 610×305×150
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。 3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。 クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機 電源(V) 100(50/60Hz) 集塵容量(L) 11 電源コード(m) 12 質量(kg) 7.8(本体のみ) 付属品 床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック 消費電力(W) 950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×400×420
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

0.3μm 99.97% 以上の捕集率を保証する低圧力損失のセパレータタイプで経済性の高いHEPAフィルタです。
材質 ろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ 最高使用温度(℃) 80 使用湿度(%RH) 最高95(結露のないこと) 初期圧力損失(Pa) 249 最終圧力損失(Pa) 498 捕集効率(%) 99.97 at 0.3μm
1個
33,980 税込37,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%) 0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度 クラス100目安 付属品 吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 仕様 送風機/ACモーター 材質(本体) 帯電防止ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz) または DC24 フィルター (メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 動作表示灯 LED
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEPAフィルターの捕集性能に、天然酵素の殺菌効果をプラスしたHEPAフィルターです。 天然の酵素を使用しているため、環境・人体への危険性が皆無です。 カビの抑制に効果があります。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口 材質 フレーム:アルミニウム、ろ材:固定化酵素グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ 連続使用温度(℃) 60以下 捕集効率(%) 99.97(0.3μm) 使用湿度(%RH) 100以下(結露なきこと) 初期圧力損失(Pa) 249 最終圧力損失(Pa) 498
1個
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

捕集効率(%) 99.97以上(0.3μm) 材質 ガラス繊維(枠:アルミ)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清浄空間の汚染対策に、設置・移設が簡単な可搬型エアシャワー。クリーンブースの入り口に設置し、入室者がまとった塵埃をクリーニング。簡単な組立て式で特別な工事は不要。軽量な本体はキャスター付きで、移設が簡単。クリーンルーム更衣室の前に設置し、更衣室内の塵埃低減にも。エア源に市販の送風機を使用、100Vのコンセントがあれば手軽に設置が可能。(本製品には送風機が必要です、別途お求めください。送風機とのセット品(CL-940S)もあります。)
付属品 フットスイッチ(コード長2.5m) 適合 推奨送風機:株式会社スイデン SJF-300RS-1(または同等以上の能力を持つもの) 材質 【シート】強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm【フレーム】アルミ合金 質量(kg) 30(シート7+フレーム6+フィルターユニット17) ※送風機を除く 風量(m3/min) 吐出:7.1/7.7(50/60Hz)(推奨送風機使用時) フィルター HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 風速(m/s) 吐出:20/22(50/60Hz)(推奨送風機使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1900×2200×1200 ノズル 樹脂製パンカーノズル×5 捕集効率(%) 0.3μm 99.97以上
1個
499,800 税込549,780
翌日出荷

コトヒラ工業KDC-C06用HEPAフィルタ
トラスコ品番 793-0429 適合機種 KDCシリーズ 質量(kg) 1.4 品名 HEPAフィルター
1枚
52,980 税込58,278
3日以内出荷

チコーエアーテックHEPAフィルタ 350×350×124mm
アルミ枠HEPAフィルタ
適合機種 CBA-1200AT3-HI-V1/CBD-1000AT3-DSA-J/CMP-750AT3N(-E)-V1/CMP-1500AT3N(-E)-V1/SHP-1000AT3/SHP-1200AT3 材質 ガラス繊維 形状 ミニプリーツ 最高温度(℃) 80 捕集効率(%) 0.3μ 99.97%以上 関連資料 (30.86MB) 直径×長さ(mm) 123×93×34 材質(フィルター枠) アルミ
1個
4,890 税込5,379
10日以内出荷

ミラクルエクセルフィルタは0.3μm 99.99%以上の捕集率を保証する大風量型ミニプリーツフィルタでさまざまな使用条件に対応できます。
材質 ろ材:ガラス繊維、エクセルリボン:ホットメルト樹脂、シール材:ウレタン樹脂・シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、フェースガード:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ 最高使用温度(℃) 60 使用湿度(%RH) 最高95(結露のないこと) 初期圧力損失(Pa) 249 最終圧力損失(Pa) 498 捕集効率(%) 99.99 at 0.3μm
1個
35,980 税込39,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番 418-6737 材質 フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE 質量(kg) 21.0 風量(m3/min) (定格)31 常用温度(℃) 250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm) 610×610×290 圧力損失 (初期~最終)245~490Pa 使用湿度(%RH) 95以下
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。 スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。 気になるニオイをとる脱臭フィルター リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応 3時間タイマー付 風量3段階切替
メタリックベージュ 風量(m3/min) 3段階切替 適合床面積 12畳まで タイマー時間 3時間 脱臭機能 脱臭フィルター
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に 出力(kW) 0.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.0/3.7 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット セット内容 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット 質量(kg) 23 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 集塵容量(L) 1.2 フィルター メイン1個+HEPA1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1セット
159,000 税込174,900
23日以内出荷