HEPAタイプフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
23件の「HEPAタイプフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム hepaフィルター」、「HEPA」、「hepaフィルタ」などの商品も取り扱っております。
ユー・イー・エスHEPAフィルタ □610mmタイプ
ろ材にマイクロファイバーガラスを使用し、高温度環境下でも湿気対策が取られています。
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多風量処理のHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口 材質 フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ 連続使用温度(℃) 60以下 捕集効率(%) 99.97(0.3μm) 使用湿度(%RH) 100以下(結露なきこと) 初期圧力損失(Pa) 249 最終圧力損失(Pa) 498
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルームの吹出口、空調機最終フィルターとして使用可能なHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口 材質 フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ 連続使用温度(℃) 60以下 捕集効率(%) 99.97(0.3μm) 使用湿度(%RH) 100以下(結露なきこと) 初期圧力損失(Pa) 249 最終圧力損失(Pa) 498
1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質 ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面) 電源(V) AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時)) 電源コード(m) 5(3Pプラグ)
1台
350,000 税込385,000
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カートリッジフィルター(HEPA)
HEPAタイプ、排気をよりきれいにできるフィルター、ウォシャブルタイプ、乾式用
適合機種 AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150・AVC・1250・AVC1150ST・AVC1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番 423-1619 材質 フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン 本体寸法(mm) 610×610×150(縦×横×奥行) 捕集効率(%) 99.97 定格風量(m3/min) 27 圧力損失(Pa) 初期:249、最終:498
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カートリッジフィルター(HEPA)
HEPAタイプ、排気をよりきれいにできるフィルターウォシャブルタイプ
用途乾式用 適合機種 AVC080WPD・AVC150W・AVC150
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。 使用温度(℃) 60以下 使用湿度範囲 85%RH以下 捕集効率(%) 99.97
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

0.3μm 99.97% 以上の捕集率を保証する低圧力損失のセパレータタイプで経済性の高いHEPAフィルタです。
材質 ろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ 最高使用温度(℃) 80 使用湿度(%RH) 最高95(結露のないこと) 初期圧力損失(Pa) 249 最終圧力損失(Pa) 498 捕集効率(%) 99.97 at 0.3μm
1個
33,980 税込37,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮。しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力。圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP。左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応。伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン。洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ。【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質 パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき) 質量(kg) 3 耐荷重(kg) 20~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1100~1900×330×95 取付可能幅(cm) (約)110~190
1個(1個)
4,740 税込5,214
翌々日出荷

ミラクルフィルタは0.3μm 99.97%以上の捕集率を保証するセパレータタイプで特長は大風量型の長寿命設計HEPAフィルタです。
最高使用温度(℃) 80 使用湿度(%RH) 最高95(結露のないこと) 初期圧力損失(Pa) 249 最終圧力損失(Pa) 498 捕集効率(%) 99.97 at 0.3μm
1個
58,980 税込64,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
質量(kg) 1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77 質量(g) バッテリー:153.2 タイプ 吸引方式:サイクロン式 電源 充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A 定格電圧(V) DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×230×980 バッテリー リチウムイオン2次電池 容積 集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L 充電時間 約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。 バッテリー容量(mAh) 1900
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活 付属品 フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド ホワイト 質量(g) スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500 吸込仕事率(W) 最大60 集塵容量(L) 0.3 連続使用時間 (強)約11分、(標準)約30分 保証期間 1年 集塵方式 サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64 充電時間(時間) 2.5 電源アダプタ (入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質 作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源 AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%) 99.97以上(0.3μm粒子) 材質(プレフィルター) モダアクリル/ポリエステル
1台
154,000 税込169,400
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz) 約1 風速(m/s) (吐出)約0.5 集塵効率(%) 99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm) (HEPA)200×200×50 フィルター 不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター 材質 シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304) シート厚さ(mm) 0.5 パイプ径(Φmm) 13 モーター ACモータ 消費電力(W) 52/49(50/60Hz)(1台あたり) 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ付)
1個
104,000 税込114,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEPAフィルターをバリューアップ!。抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
材質 作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源 AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%) 99.97以上(0.3μm粒子) サイズ(mm) 900×503×811 作業面寸法(mm) 857×410 吹出風速(m/s) 0.6 材質(プレフィルター) モダアクリル/ポリエステル サービス分類 レンタル
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。
用途ゴミや水の吸じん 質量(kg) 5.3 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×360×320 集塵容量(L) 10(一般ごみ)/6(液体) 風量(m3/min) 1.32 連続使用時間(分) 4/Ah 真空度(hPa) 80
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。 コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。 殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
寸法(mm) 900×503×811 電源 AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%) 99.97以上(0.3μm粒子) 作業面寸法(mm) 857×410
1台
1,485 税込1,634
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。 病室などのベッドにも使用可能です。 エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
材質 本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装) タイプ HEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。) 消費電力(W) 36(50Hz時)、38(60Hz時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 580×700×655 電源(AC V) 100 50/60Hz アズワン品番 7-9192-02 フード(mm) 580×700×500
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。病室などのベッドにも使用可能です。エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 580×700×655 タイプ HEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。) 電源(V) AC100(50/60Hz) 材質 本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装) 消費電力(W)(50/60Hz) 36(50Hz時)/38(60Hz時) 寸法(mm) 【フード】580×700×500 アズワン品番 7-9192-02
1個
129,800 税込142,780
当日出荷