- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接棒
- HF-800Kのおすすめ人気ランキング
HF-800Kのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新2件の「HF-800K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬化肉盛用 溶接棒」、「LB-52」、「インターナル砥石」などの商品も取り扱っております。
極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接
色
棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色
JIS規格
Z3251 DF3C-700-B
カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、。通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途建設機械(コンクリートポンプ車)のメンテナンス等、。コンクリートポンプ車のブーム部および消耗摩耗品の肉盛りなどに使用します。
質量(kg)
5
伸び(%)
12
引張強度(MPa)
830
衝撃
27(-50度、J)
降伏点(MPa)
740