- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- HF2経緯台のおすすめ人気ランキング
HF2経緯台のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新83件の「HF2経緯台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「額帯鏡」、「雲台プレート」、「カメラ スライダー」などの商品も取り扱っております。
仕様(上下左右動)上下左右フリーストップ、固さ調整機構付適合SXG-HAL130・SXG-AL130・APP-TL130三脚用質量(kg)3.4(三脚含まず)架台HF2経緯台搭載可能質量(kg)13
1台
¥27,980税込¥30,778
4日以内出荷
ビクセンAP経緯台
モジュールパーツを追加し組み替えることにより、経緯台の一部を活かしながら、赤道儀やフォトガイザーにすることが可能です。趣味の広がりに合わせて、機材を進化させてお楽しみください。
可動部にはシール式ボールベアリングを採用しています。むき出し状態のボールベアリングと比べてゴミなどが混入しにくく、極めて耐久性に優れます。また、重たい鏡筒を乗せた場合も動きはたいへんスムーズです。
剛性の高いボディとシール式ボールベアリング採用により、鏡筒質量が約8kgまでの、やや大型な鏡筒を搭載可能。口径200mmクラスの鏡筒による星空観察を実現します。
仕様【微動】手動によるウォームホイール全周微動(高度・方位共通)・微動ツマミ付、【粗動】フリーストップ式、硬さ調整可、【ウォームホイール】Φ58.4mm・歯数144山、【ウォーム軸】Φ9.8mm、(材質)真鍮、【高度・方位軸】Φ59mm、(材質)アルミ合金、フリーストップ式粗動対応、【ウェイト】AZカウンターウェイト(1.65kg)寸法(mm)178×258×104質量(kg)3.8(AZカウンターウェイトを含む)積載荷重(kg)約8(赤緯モーターモジュール併用時:約6)ベアリングボールベアリング6個(手動モジュール(高度・方位)×2個、AP三脚ベース×1個、APクランプ筒受ユニット×1個)
1台
¥59,980税込¥65,978
4日以内出荷
ビクセンマルチプレートDX
ガイド撮影で、ガイドスコープ、撮影鏡筒、カメラなどの機器を同架したい場合に使用します。
仕様専用スライドバー付適合SX2、SXD2、SXD2、SXP、GP2、GPD2赤道儀用、ガイドマウントXY・プレートホルダーSX・各種鏡筒取付用質量(g)1275寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)330×120×12
1台
¥17,980税込¥19,778
4日以内出荷
ビクセンSXG-HAL130三脚
三脚取付部分のねじれが極めて少なく、高い剛性を持っているので、安定した観測を実現します。
長さ(mm)807~1299質量(kg)5.5高さ(mm)730~1156設置寸法・幅(mm)半径460~706太さ(mm)72×30
1台
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695取付ネジ径5/8インチ仕様専用ケース付トラスコ品番408-8328質量(kg)1.35全縮(mm)610昇降幅(mm)325使用高さ(mm)610~1695マイゾックスコード213092
1台
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)340仕様タンジェントスクリュー式高さ(mm)87台座寸法(mm)52×40可動範囲±10°(上下・左右共)
1台
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ファインダー脚を鏡筒に増設するための台座です。(鏡筒は台座を含めファインダーが付属しています)
適合機種A80M、A105M、NA140SSf、ED81SⅡ、ED103S、ED115S、AX103S鏡筒質量(g)96
1台
¥1,198税込¥1,318
4日以内出荷
1台
¥39,980税込¥43,978
6日以内出荷
ビクセンプレートホルダーSX
アリミゾ式各種鏡筒搭載用。
仕様M8対応穴(35mm間隔)装備、1/4インチねじ穴付適合AXD赤道儀・SXP赤道儀に直接取付可、マルチプレートDX、AXDマルチプレート、ガイドマウントXY質量(g)220
1台
¥3,998税込¥4,398
4日以内出荷
ビクセン天体望遠鏡 AP経緯台セット
ファインダー6倍30mm、実視界7度付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール使用荷重(kg)45
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.3規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷