- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- HGS 分子構造模型のおすすめ人気ランキング
HGS 分子構造模型のおすすめ人気ランキング
2025/11/22更新86件の「HGS 分子構造模型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分子模型」、「結晶模型」、「化学実験キット」などの商品も取り扱っております。
高等学校の教科書に出てくる化学式の90%を組立てられます。
セット内容
総原子球数:7種54個、ボンド:4種69個、軌道板:4個
1セット
¥3,000
税込¥3,300
3日以内出荷
有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様
原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
鎖状高分子、ステロイド、錯化合物などを組立てられます。
セット内容
水素60個、炭素(4穴)38個、炭素(5穴)14個、窒素(4穴)4個、窒素(5穴)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド10種230個、p軌道板2種12個、π軌道板2種6個、pm単位のものさし(原子間距離計測用)、収納ケース
種別
B
1セット
¥8,000
税込¥8,800
4日以内出荷
大学で有機化学を学ぶ学生向けのスタンダードセット。。様々な元素を含むため基本的な分子以外も作成可能で、有機化学の実習や構造の勉強に最適。。pm単位の物差し付属。
仕様
原子:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本C-C(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
有機化学の学生実習や自己学習などに最適なセット。
セット内容
総原子球数:8種90個、ボンド:5種108個、軌道板:12個
種別
C
1セット
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
有機化学の学生実習や自己学習等に適したセットです。
高校化学で学ぶ化合物のうち約90%を作成することが可能なセットです。。基本的な化合物を組み立てるだけでなく、p原子軌道板を利用することで電子の構造についても学ぶことができるように工夫されてます。。複数の官能基をもつ化合物(サリチル酸、フタル酸など)を作成することができます。
仕様
原子:水素30個、炭素(穴4)9個、炭素(穴5)6個、窒素2個、酸素4個、塩素2個、硫黄1個、ボンド:C-(120pm)30本、C-C(140pm)7本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)12本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各2個
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
高校化学レベルの基礎的な有機化合物の構造を理解するのに最適。。基本的な脂肪族炭化水素(メタン、エタン、エチレン)や芳香族を含む基本的な環状炭化水素(ベンゼン、シクロヘキサン)を作成することができます。。酸素と窒素を利用してヒドロキシ基やカルボニル基などの官能基を持つ簡単な化合物を作成することができます。
仕様
原子:水素24個、炭素12個、酸素2個、窒素2個、ボンド:C-(110pm)25本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)6本
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
簡単な構造の有機化合物の分子構造模型を作製できます。
分子の大きさを直接比較できる。
原子核は実際の大きさに比例。
原子間の結合距離は結合の種類によって一定。
有機化学の入門に最適。
セット内容
水素40個、炭素4種計44個、窒素6種計6個、酸素2種計8個、フッ素1個、塩素1個、単結合50個、二重結合20個、三重結合2個、ものさし
1セット
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
分子構造模型COシリーズ
グループ学習に最適なコンパクト&リーズナブルなセット
有機・無機原子、錯イオンの分子形状、構造異性体や結合の学習に
モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
生化学の学習で登場する様々な分子構造を作成できるセットです。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・アセトン(C3H6O)
種類
原子:11種79個、ボンド:2種56本
使用例
ベンゼン、シクロヘキサン、アセトン、ギ酸エチル、メチルアミン、リン酸、カフェイン
1セット
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
自分たちで組立てることで、規則性に従って緻密に原子(分子)が配列して結晶を形づくっていることが理解できる分子模型です。
M60-1019-01~-03は炭素の同素体(ダイヤモンド、グラファイト、フラーレン)なので、結晶の形状や構造様式を比較し、理解するのに最適です。
7種類の原子球で、いろいろな分子構造が組立てられる模型です。
各原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けて示し、原子間結合は3種類のボンドでつなげられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解できます。
セット内容
炭素(黒)Φ23mm(4穴)24個、炭素(黒)Φ23mm(2穴)2個、炭素(黒)Φ23mm(3穴)6個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、水素(白)Φ17mm(1穴)40個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)12個、窒素(青)Φ24mm(3穴)4個、硫黄(黄)Φ23mm(2穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、金属(銀)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ23mm(2穴)1個、リン(紫)Φ23mm(4穴)4個、ショートボンド(白)60個、ミディアムボンド(灰)55個、ロングボンド(灰)25個、ショートボンド外し具2個
材質
【格納箱】プラスチック
寸法(mm)
230×167×55
1セット
¥11,000
税込¥12,100
3日以内出荷
このキットは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の組立て方を学ぶことができます。この模型では1nmを12.5cmに拡大してあります。
自分で分子模型を組み立てることで原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。丈夫で壊れにくくなっています。
有機化学の構造を理解するのに役立つ種類・数共に豊富なセットです。 軌道板も付属しており、幅広い有機物のモデルを作成可能です。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・マレイン酸(C4H4O4)
種類
原子:12種122個、ボンド:3種152本、軌道板:2種12枚
使用例
ベンゼン、シクロヘキサン、マイレン酸、乳酸、ブタン酸、エタン、エチレン、アセチレン
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
有機化合物の形状や可能な配座、官能基の空間配置や配向がわかる組立式の分子模型です。有機化学研究用に多種類の「タマ」と「ボンド」がセットされています。10種のボンドにより各種の結合距離を精密に表し、付属のピコメートル(pm)単位のものさしで原子間の距離が簡単に測定できます。シス型、トランス型の分子構造の違いも一目で解ります。〔モデル例〕シクロプロパン(C3H6) プロパン(C3H6)へのハロゲン化水素の付加反応 など
セット内容
P軌道板:2種12枚/π軌道板:2種6枚/ボンド:10種230本/原子:12種138個
1個(1個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷