HH52P-Lのおすすめ人気ランキング

2026/01/15更新
2件の「HH52P-L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TP58X1」、「MY2N」、「富士電機 タイマー」などの商品も取り扱っております。
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類 コントロールリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 接点機構 単接点 ピン数(ピン) 8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 21×27.8×40.6 規格 c-UL、TUV 極数 2 最小適合負荷 5V、1mA(参考値) 最大連続印加電圧 定格電圧の110% 質量(g) 約29 取り付け形状 標準形 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作) 200 耐衝撃(耐久) 1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作) 10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久) 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧 コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V) 250 定格通電電流(A) 5 適合ソケット TP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2 動作時間(ms) 20以下 復帰時間(ms) 20以下 取付方式 プラグイン 保護構造 ケース入り 接点材質 銀接点 耐電圧(V/min) コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 200 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z方向各3回計18回
1個
999 税込1,099
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)