- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- HIシモクのおすすめ人気ランキング
HIシモクのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新76件の「HIシモク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道メーターシモク」、「シモク」、「HIシュモク」などの商品も取り扱っております。
形状
ユニオンソケット
仕様
パッキン付
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
青銅
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状
ソケット
用途水道用塩ビ管用継手
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7747
材質
青銅
高さ(mm)
30
質量(g)
86
呼び径
13
ねじサイズ
G3/4
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)
20
トラスコ品番
812-7763
材質
青銅
高さ(mm)
36
質量(g)
140
呼び径
20
ねじサイズ
G1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
黄銅
形状
エルボ90°
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
+5~(-2)
形状
フランジ
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
用途塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)
25
トラスコ品番
812-7777
材質
青銅
質量(g)
216
呼び径
25
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0-50℃
材質(Oリング)
EPDM
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用