HI座付水栓エルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「HI座付水栓エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口固定」、「vp13 継手」、「座付きエルボ」などの商品も取り扱っております。
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 エルボ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法D1(mm) 30.5 寸法D2(mm) 34.5 寸法T(mm) 4 寸法W(mm) 4.3 寸法d1(mm) 20.955 寸法d2(mm) 26 寸法l1(mm) 17 寸法l2(mm) 14 ねじ山 14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類 Rp
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質 硬質ポリ塩化ビニル 形状 エルボ タイプ HI 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法D1(mm) 30.5 寸法D2(mm) 34 寸法T(mm) 4 寸法W(mm) 4 使用流体 水道用 寸法d2(mm) 26 ねじ山 14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm) 14 接続ねじ種類 Rp 寸法I2(mm) 14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 エルボ90° 山数 14(25.4mmにつき) 寸法A(mm) 65 寸法B(mm) 30 寸法D1(mm) 30 寸法D2(mm) 34 寸法W(mm) 4 寸法d1(mm) 20.955 寸法d2(mm) 26 寸法l1(mm) 17 寸法P1(mm) 50 寸法P2(mm) 15 寸法l2(mm) 14
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 エルボ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法L1(mm) 30 寸法t(mm) 3.5 寸法T(mm) 4 寸法W(mm) 4 寸法P1(mm) 16 ねじ山 14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類 Rp
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状 エルボ
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質 塩化ビニル樹脂 形状 エルボ 種類 塩ビ管用継手 接続ねじ種類 Rp
1個
989 税込1,088
当日出荷


ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質 本体/PVC、ネジ部/黄銅 取付穴径(Φmm) 4 アズワン品番 65-2129-63
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手 トラスコ品番 850-6407 材質 ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C 形状 エルボ 寸法D(mm) 24 寸法H1(mm) 29 最高使用温度(℃) 40 H(mm) 38
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 90°エルボ タイプ HI 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6743 使用流体 水道用 接続ねじ種類 Rp
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質 塩化ビニル樹脂 形状 エルボ 種類 塩ビ管用継手 接続ねじ種類 Rp
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状 エルボ タイプ HI 寸法W(mm) 4.3 使用流体 水道用 材質(インサート) 黄銅 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手 トラスコ品番 850-6408 材質 ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C 形状 エルボ 寸法D(mm) 33 寸法H1(mm) 33 最高使用温度(℃) 40 H(mm) 47
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状 ソケット タイプ HI 寸法W(mm) 4.3 使用流体 水道用
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)