HI座付給水栓用エルボ インサート付のおすすめ人気ランキング

2025/11/20更新
4件の「HI座付給水栓用エルボ インサート付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HI座付給水栓用エルボ」、「HIソケット」、「自在水栓」などの商品も取り扱っております。
HI座付給水栓用エルボ(インサート付) セキスイランキング1位
形状エルボ90°山数14(25.4mmにつき)寸法A(mm)65寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

座付給水栓エルボ 未来工業ランキング2位
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボタイプSタイプ継手寸法H(mm)33.5
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウランキング3位
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

座付給水栓エルボ(RMKWN用) 未来工業ランキング4位
1個
2,698税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HI継手 座付インサート水栓エルボ 東栄管機ランキング5位
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34.5寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手トラスコ品番850-6407材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C形状エルボ寸法D(mm)24寸法H1(mm)29最高使用温度(℃)40H(mm)38
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷

座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。 市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。
形状エルボ仕様ベース付適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>
1個
369税込406
翌々日出荷

1個
369税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水栓アダプター等と組み合わせて、混合水栓用エルボボックスに組込み使用します。
形状エルボ寸法L(mm)36寸法H(mm)33.5
1個
2,198税込2,418
翌々日出荷

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手トラスコ品番850-6408材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C形状エルボ寸法D(mm)33寸法H1(mm)33最高使用温度(℃)40H(mm)47
1個
1,598税込1,758
当日出荷

給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)の水栓取り出し口に接着固定し、持ち出し高さ調整に使用します。 3箇所の突起部を折り取れば通常の給水栓ボックスの水栓取り出し口用スペーサーとして使用することもできます。
1個
72税込79
翌々日出荷

給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状チーズ仕様ベース付寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
1個
539税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法L1(mm)30寸法t(mm)3.5寸法T(mm)4寸法W(mm)4寸法P1(mm)16ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
1個
479税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
58税込64
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。
用途HI PVパイプ用仕様床穴開寸法/38mm共通ビス付材質塩化ビニル樹脂寸法H(mm)51寸法D(Φmm)31寸法d(Φmm)24
1個
989税込1,088
当日出荷

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)