- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- HI給水栓用ソケット インサート付のおすすめ人気ランキング
HI給水栓用ソケット インサート付のおすすめ人気ランキング
2025/07/24更新101件の「HI給水栓用ソケット インサート付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HT給水栓用ソケット インサート付」、「20a 水栓ソケット」、「13A給水栓ソケット」などの商品も取り扱っております。
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
+5~(-1)
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HI
寸法W(mm)
4.3
使用流体
水道用
形状
エルボ90°
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
使用流体
水道用
接続ねじ種類
Rp
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
+5~(-1)
形状
エルボ90°
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
+5~(-2)
形状
ソケット
タイプ
TS
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
接続ねじ種類
Rp
圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
形状
エルボ90°
山数
14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
30
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法W(mm)
4
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
15
寸法l2(mm)
14
仕様
ねじ部のインサート材質は、JISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、JISB0203の平行めねじとする。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
-1~+5
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
4.3
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
ねじ山
14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類
Rp
形状
ソケット
タイプ
TS
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6742
材質
硬質ポリ塩化ビニル
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
HI
寸法W(mm)
4.3
使用流体
水道用
材質(インサート)
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS