HI継手のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
203件の「HI継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HI継手チーズ」、「ユニオン継手 HI」、「HT給水栓用ソケット」などの商品も取り扱っております。
HIパイプ13(G1/2) カクダイランキング1位
用途HI継手に接続してG1/2ネジを取出します。材質PVC呼び13
1個
259税込285
当日出荷

ジョイントリンク(スプリングピン形) ジョイントリンク(スプリングピン形) DIDランキング2位
HI-PWR-Sチェーンの継手です。
用途動力伝達用。トラスコ品番161-4235材質スチール列数1適合チェーンNo.120
1個
1,598税込1,758
60日以内出荷

HIエルボ セキスイランキング3位
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット I-VALUEランキング4位
黄銅インサート付水栓ソケット。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
1個
629税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

立水栓柱 カクダイランキング5位
カクダイ立水栓柱
材質表面:アルミニウム 保護材:PE 金具:黄銅 給水管・継手:PVC(HI仕様)ゴールド
1個
38,980税込42,878
3日以内出荷

材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
1個
669税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


トラスコ品番812-7959形状ソケット質量(g)14流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
93税込102
翌々日出荷

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
1個
769税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個
27税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
64税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIバルブソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743接続ねじ種類R
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIメタルバルブソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様横給水材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC全長(mm)900対辺(mm)70呼び13ねじサイズR1/2”関連資料図面(0.02MB)
1個(1個)
5,800税込6,380
翌日出荷

業界初のHI-VP管を接着剤による接続で簡単配管が可能になりました。 従来の正面配管方式で配管が便利です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム寸法13×70×900
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)