- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- HID 24Vのおすすめ人気ランキング
HID 24Vのおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新89件の「HID 24V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 バーナー」、「H3 24V」、「スズキ 純正 ヘッド ライト」などの商品も取り扱っております。
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様
車検対応
適合
12V車・24V車両用
タイプ
D2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)
35
口金
P32d-3
定格電圧(V)
12・24兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
色
純正カラー
定格電圧(V)
12・24兼用
口金
P32d-3
全光束(Lm)
約3300
色温度(K)
4500
仕様
車検対応
定格電力(W)
35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様
車検対応
タイプ
D4C(D4R/D4S共通)
適合機種メーカー
トヨタ・ダイハツ
色温度(K)
6000
適合車種
アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム
定格電力(W)
35
定格電圧(V)
12・24兼用
口金
P32d-3
全光束(Lm)
約2800
適合
12V車・24V車両用
定格寿命(時間)
2000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1箱(2本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用
定格電圧(V)
12・24兼用
色
純正カラー
定格電力(W)
35
色温度(K)
4300
取扱説明書
(1.9MB)
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)
85
定格電力(W)
35
寿命
3000
仕様
車検対応
車検対応保安基準適合Eマーク付き。
純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。
事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で3連LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。
保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。
プロジェクタ―LED
外側2灯 Hi/Loビーム(切替式)、内側1灯 フォグランプ
コの字型立体ファイバーLED
デイライト機能(エンジンONで点灯)運転中、昼間点灯することにより
1ドライバー自らの安全意識を高めることができる
2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる
3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。
現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。
Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下)
ポジション
ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。
※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。
デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。
カプラーオン取付
レベライザー付属で車両側ハーネスにメインカプラーを差し込むだけの簡単配線。
純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。
※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、
室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。
保安基準適合
アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。
保証 水漏れLED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)
【適合車種】
日野 レンジャー、レンジャープロ、エアループレンジャー
プロフィア、グランドプロフィア、エアループプロフィア
平成14年1月~平成29年4月
純正ハロゲン車
参考純正品番:81110-3693(右)、81150-3063(左)
純正HID車
参考純正品番:81110-3930(右)、81150-3310(左)
81110-E0632(右)、81150-E0632(左)
Jバス(ジェイバス) 日野セレガ/いすゞガーラ 純正ハロゲン車/HID車
平成17年8月~ RU系
用途トラック用LEDヘッドライト
定格電圧(V)
DC24
ハイパワーで明るさ20%UP!
衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計!
透過率に優れたUVガラス仕様!
用途D2R/D2S共用 HIDバルブ
仕様
純正交換タイプ(車検対応品)
規格
D2R/D2S共用
電圧(V)
DC12/24共用
定格電圧(V)
85
定格電力(W)
35
口金
その他
適合車
12V車・24V車
色温度(K)
4000
OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
定格
85V/35W(12V車・24V車対応)
口金
その他
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ
H4
色
ホワイト
定格電力(W)
75/70(明るさ110/100クラス)
定格電圧(V)
24
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3770
1箱(2個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。
「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。
日の出後の色温度「4200K」で車検対応。
用途12V・24V兼用
電圧(V)
85
仕様
D2C
タイプ
D2C
定格電力(W)
35
口金
その他
色温度(K)
4300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。
インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。
1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)
42
定格電力(W)
35
寿命
2500
仕様
車検対応
車検対応
用途ヘッドランプ用
色
ホワイト
定格電圧(V)
12・24
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
定格電圧(V)
42
定格電力(W)
35
口金
その他
適合車
12V車・24V車
色温度(K)
4000
HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
寸法(mm)
27×Φ12
消費電流(mA)
DC24V/約40mA
トラック専用 高性能HIDバーナー
花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズからHIDバーナーをラインナップ。
トラック専用設計・純正交換タイプになっているので、純正HIDバーナーの補修用としてもおすすめです。
電圧(V)
12/24対応
消費電力(W)
35
保証期間
6ケ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプ
H4
定格電圧(V)
12/24
口金
その他
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷