- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- HKDのおすすめ人気ランキング
HKDのおすすめ人気ランキング
2026/08/30更新233件の「HKD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙ハトメ」、「カシメ 端子」、「傘 ハトメ」などの商品も取り扱っております。
- ヒロ・コーポレーション
SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277
『SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277』は、強力な風量で髪を素早く乾かすことができるヘアドライヤー製品です。マイナスイオンが髪に潤いを与え、まとまりのある髪へと導きます。高性能DCモーターを搭載しており、パワフルでありながら静音設計です。約450gと軽量なので、長時間使用しても腕が疲れにくく快適にドライヤーできます。コンパクトに折り畳めるので、収納や持ち運びにも便利です。髪の状態に合わせて、温風と冷風を切り替えることができます。用途毎日の髪の乾燥に。ブローやカールなどのスタイリングに。髪の乾燥やパサつきが気になる方に。旅行に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【COOL】170【HOT】1200温風温度(℃)(室温27℃計測距離10cm時)【COOL】約32/【HOT】約67安全装置過昇温度防止装置本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×75×240保証期間お買い上げ日より1年コード長さ(cm)約165安全機能温度ヒューズ&サーモスタッドマイナスイオン機能○ - 内部コーン打ち込み式金属系アンカー リップ無し長さ(mm)30呼びM81個¥992税込¥1,091翌々日出荷
- 森の香りで嫌な臭いを低減する新発想のゴミ袋です。森の心地良い香りで防臭と消臭のW効果があります。使用シーンに応じてご使用いただけます。エステー株式会社とオルディ株式会社の共同開発商品です。
- 1個¥960税込¥1,056翌々日出荷
- 1セット¥18,980税込¥20,8785日以内出荷
- 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5幅(mm)15厚さ(mm)0.5
- 1セット¥15,980税込¥17,5785日以内出荷
- ボタンを押すだけワンプッシュで簡単・確実にラクラク始動。 家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く! プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治! 火災警報器に反応しない。用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除にシリーズバルサン ワンプッシュ霧タイプ利用場所屋内
- キャンブロ
KDカート用シルバーホルダー
KDカートに引っ掛けて使用するカトラリー入れです。・のKDカートにご使用いただけます。適合BC340KD・BC340KDP、BC331KD容量(L)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×185TKG品番9-1230-0501TKG品番(2017)6-1108-05011個¥3,998税込¥4,398翌々日出荷 - 1セット¥16,980税込¥18,6785日以内出荷
- アイリスオーヤマ
1200W セラミックファンヒーター
【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。寸法(mm)W130×D220×H290色ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階1台¥4,798税込¥5,278当日出荷 - 外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。用途電気基板や電子部品への使用に適しています材質真鍮内径(Φmm)2.6適合工具THP-HP、THP-HKD3