HKIVのおすすめ人気ランキング

2026/04/12更新
18件の「HKIV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hiv」、「kiv 2sq」、「棚 幅600mm」などの商品も取り扱っております。
HKIV 0.75SQ 品川電線ランキング1位
品川電線HKIV 0.75SQ
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)
1本(200m)
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

HKIV 5.5SQ 品川電線ランキング2位
品川電線HKIV 5.5SQ
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100芯数単芯シールド定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)
1本(100m)
35,980税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

HKIV 3.5SQ 品川電線ランキング3位
品川電線HKIV 3.5SQ
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100芯数単芯シールド定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)
1本(100m)
23,980税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

HKIV 2.0SQ 品川電線ランキング4位
品川電線HKIV 2.0SQ
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)
1本(200m)
25,980税込28,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

HKIV 1.25SQ 品川電線ランキング5位
品川電線HKIV 1.25SQ
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)
1本(200m)
18,980税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
1巻(10m)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(410種類の商品があります)

絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
1巻(200m)
9,998税込10,998
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
1巻
18,980税込20,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(200m)ほか
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル試験電圧(V/1分)3000
1巻
8,698税込9,568
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
1巻(300m)ほか
13,980税込15,378
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)導体裸軟銅線
1巻(200m)ほか
24,980税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1200グリーン購入法適合
1台
32,980税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性60度傾斜試験合格定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
1セット(300m×10巻)
279,800税込307,780
5日以内出荷

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
全長(m)100規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
1巻(100m)ほか
229,800税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

古河電工メタルケーブルKIV
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)
1巻(200m)ほか
9,598税込10,558
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

1台
48,980税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×1200グリーン購入法適合
1台
35,980税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
1巻(10m)ほか
82,980税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)ハイテックマット
お手入れ簡単なソフトタイプマット。
材質ポリエチレン(PE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×12質量(g)51
1枚
199税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)