HOOH ファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
90件の「HOOH ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「村上被服 ファン」、「HOOH 空調服」、「空調服 ファン」などの商品も取り扱っております。
フルハーネス対応の多機能ブルゾンに半袖タイプが登場。 生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。 直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。 襟元ソフトワイヤー 首回り360°からの風抜けを体感できます。
仕様 2丁掛け対応フック掛け、ランヤード取り出し口、肩パット入り、ファン落下防止ネット(ファスナー)付き、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、無線機が入る胸ポケット、両脇ファスナー付きポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン 種別 長袖ブルゾン 混率(%) ポリエステル100
1着
6,490 税込7,139
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セット内容 ファン×2、取扱説明書/保証書×1 サイズ F 質量(g) 102(ファン1個あたり) 最大風量(L/sec) 65(ファン2個の場合)
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 バッテリー×1、充電器×1、ファン×2、ケーブル×1、取扱説明書/ 保証書×1 寸法(mm) 【バッテリー】114×29.2×73 サイズ F 質量(g) 【バッテリー】320【ファン】102(1個あたり) 充電時間(時間) 約7 充電可能回数 約500 回 最大風量(L/sec) 65(ファン2個の場合) 入力電圧 DC8.4V 1.5A
1セット
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
4日以内出荷

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
機能 ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能 素材 ポリエステル100%
1着
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
1,590 税込1,749
4日以内出荷

フルハーネス対応冷感半袖ブルゾン
セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル100 機能 冷感、消臭テープ 仕様 2丁掛け対応フック掛け、クイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付き、肩パッド入り、無線機が入る胸ポケット、袖ペン差し、前後同色
1着
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発 径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました フィンガーガードは、本製品の最大の特徴である高回転・大風量を実現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い80gを実現しました ウェアの取付時に、はめ込む位置が分かりやすいガイド付 楕円型のプラグ差込口の為、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます
厚さ(mm) 41 寿命 3000時間(公称値) 最大風量(L/sec) 14.4V時:76.0、11.0V時:62.0、8.2V時:48.8、6.0V時:36.0 バッテリー BT01411のみ セット内容 ファン
1個
2,890 税込3,179
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタイル、機能にこだわった快適ウェア。
混率(%) ポリエステル100 仕様 襟元ソフトワイヤー、脇メッシュ、YKKオリジナルフロントファスナー、YKKファスナー付き左胸ポケット、アームホール高品質ニットパイピン、出し入れ簡単両脇ポケット、内側ペン差し、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷材入れメッシュポケット、軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン 生地性能 裏チタンコーティング(風もれ防止)
1着
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

HOOH 快適ウェア V8・V9・V10・V13・V15シリーズ対応
セット内容 ケーブル×1 ブラック
1個
899 税込989
4日以内出荷

業界最軽量クラスの超軽量ファン。 厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。 ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。 最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。
用途快適ベスト・快適ウェア用ファン セット内容 ULファン×2、ファンケーブル×1 電圧(V) 6/7/9(3段階/稼働) 最大風量(L/sec) 37(6V)/43(7V)/54(9V) 連続使用時間(時間) 10(6V)/6.5(7V)/4(9V) バッテリー G-POWERバッテリー(N18-01)(推奨) 寸法(Φ×mm) 105×40 質量(g) 86 モーター ブラシレス 使用環境温度(℃) 0~40 穴径(Φmm) 90(対応ウェア) ブラック
1セット
5,998 税込6,598
翌日出荷

セット内容 ケーブル カラーコミ サイズ F 対応機種 V2801、V2802、V2803、V2812、V1901、V1902、V1903、V1912 全長(cm) 約130
1本
1,590 税込1,749
4日以内出荷

ファン取付用のワッペンでファンを追加!よりパワフルな自分だけのオリジナル快適ウェアが作れる! 空調ファンをさらに追加して空調硬貨をアップさせたり、お手持ちの作業服を空調仕様にできるワッペンセットです。
セット内容 ワッペン×2、取扱説明書q1 取付方式 アイロン接着 混率(%) ポリエステル100
1セット(2枚)
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファン付きウェア用 ファン GF4-18V 18Vモデルは、18V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。最大風量93L/秒の長大風量量、直径90mmの穴EFウェアに対応しております。80gと軽量で薄型、Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。 セット内容 ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書 モーター ブラシレスモータ 使用環境温度(℃) 0~40 サイズ(mm) 本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90 適正電圧(V) DC6V~18V
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。 汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。 過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。 長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。
混率(%) ポリエステル90、ポリウレタン10 生地性能 接触冷感、フリーストレッチ
1着
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

空調服保守パーツ
厚さ(mm) 53 寿命 800時間(公称値) 最大風量(L/sec) 7.2V時:60.0、6.0V時:51.8、5.0V時:44.8、3.3V時:32.0(バッテリー使用時) セット内容 ファン
1個
4,290 税込4,719
3日以内出荷

冷感素材で涼しさがさらにアップ
混率(%) ポリエステル100 仕様 肩パッド、2丁掛け対応フック掛け、引っ張るだけで外れるクイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付(ファスナー付)、アームホール高品質ニットパイピン、無線機が入る胸ポケット、ファスナーカバー、襟元ソフトワイヤー、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、内側ペン差し、出し入れ簡単脇ポケット 生地性能 冷感
1着
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。 【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 小型ファンを除く。
適合バッテリー BT01411のみ 厚さ(mm) 41 質量(g) 80※ファン1個の値 風量(L/sec) 14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値) 動作時間 14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値) 電池寿命(時間) 3000
1セット
4,390 税込4,829
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス対応ファイル。安全性と快適さを両立させた多機能タイプ。 6L、8Lはロングケーブルがおすすめです。
混率(%) 綿100 仕様 肩パッド、脇メッシュ、2丁掛け対応ファイルフック掛け、引っ張るだけで外れるファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付(ファスナー付)、アームホール高品質ニットパイピン、無線機が入る胸ポケット、出し入れ簡単脇ポケット、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷材入れメッシュポケット、襟元ソフトワイヤー 生地性能 高密度綿素材(風漏れ防止)
1着
4,490 税込4,939
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能 耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ 素材 綿100%
1着
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)