HR-290のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
26件の「HR-290」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロング リーマ」、「不織布 ロープ」、「16mm リーマー」などの商品も取り扱っております。
MCO材を使用しています。
刃径公差 m5 材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 刃径公差(mm) 0~+0.005
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)ハンドリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質 SKH51
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質 SKH51 表面処理 ノンコート
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

古紙回収と一緒に再生出来ます。
用途新聞雑誌などの結束、手芸教材用に
1巻
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
材質 ハイス(高速度鋼)HSS シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質 超硬K10 適合材 鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°) 0
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (740種類の商品があります)

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質 超硬K10 適合材 鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°) 0
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (675種類の商品があります)

識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷役に最適な、両端切りっぱなしのロープです。
用途荷役作業。 材質 ポリエチレン・ポリエステル 長さ(m) 15 破断強度(N) 約720 太さ(mm) 9
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃長(mm) 150 全長(mm) 305 材質 SKH51 刃数 10 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。
用途多目的レジャーロープに。軽作業用に。 仕様 耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△
1本
549 税込604
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 G2 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク
1本
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質 SKH51 表面処理 ノンコート
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。
用途多目的レジャーロープに。軽作業用に。 仕様 耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△
1本
769 税込846
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ハイス(高速度鋼)HSS シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 スパイラル 被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

シャンク ストレートシャンク 材質 先ムクTOP SOLID 刃形 ヘリカル刃 コーティング ノンコート
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 付属品 +なべタッピンねじ3.5×25 3本 ベアリング 金属ベアリング 材質(本体) PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪) POM、鋼 材質(カップ部) 亜鉛合金
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)