- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- リーマ
- HR-290のおすすめ人気ランキング
HR-290のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新26件の「HR-290」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロング リーマ」、「不織布 ロープ」、「16mm リーマー」などの商品も取り扱っております。
MCO材を使用しています。
刃径公差
m5
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃径公差(mm)
0~+0.005
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質
超硬K10
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮
ねじれ角(°)
0
識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷役に最適な、両端切りっぱなしのロープです。
用途荷役作業。
材質
ポリエチレン・ポリエステル
長さ(m)
15
破断強度(N)
約720
太さ(mm)
9
刃長(mm)
150
全長(mm)
305
材質
SKH51
刃数
10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。
用途多目的レジャーロープに。軽作業用に。
仕様
耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。
用途多目的レジャーロープに。軽作業用に。
仕様
耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
シャンク
ストレートシャンク
材質
先ムクTOP SOLID
刃形
ヘリカル刃
コーティング
ノンコート
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
付属品
+なべタッピンねじ3.5×25 3本
ベアリング
金属ベアリング
材質(本体)
PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金