HR-311のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
35件の「HR-311」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HS型」、「HR-300」、「ユニオン エレメント 適合表」などの商品も取り扱っております。
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質 POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
材質 ハイス(高速度鋼)HSS シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

刃長(mm) 40 材質 SKH51 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

復元性が良く、衝撃に強い
用途船舶・水産業・漁業・レジャー等に使用下さい。 引張強度(kg) 約700
1巻
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
379 税込417
10日以内出荷

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質 超硬K10 適合材 鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°) 0
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (675種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

材質 SKH56 刃形 右刃左ネジレ シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート ねじれ角(°) 60°
1本
特価
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm) 40 全長L(mm) 75 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 刃数 6 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート シャンク径d(Φmm) 3.1 シャンク長l2(mm) 26 刃径公差(mm) J5 0~+0.005 食付長さT(mm) 8
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 30 タイプ 標準タイプ 種類 セレクタ 保護構造 IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 耐電圧 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm) Φ30.5 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~60(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状 レバー形 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

事務所にも店舗にもお使いいただける「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品 コーナープレート8枚付、樹脂製ベースキャップ ホワイト 材質(本体) スチール 耐荷重(kg/段) 80 棚ピッチ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 500 均等耐荷重(kg/段) 80
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

事務所にも店舗にもお使いいただける新色「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。棚板は50mmピッチで段変え可能!。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ホワイト 材質 ベースキャップ:樹脂製 付属品 コーナープレート8枚付 材質(本体) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 500 均等耐荷重(kg/段) 80
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)