HRF-400Xのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
2件の「HRF-400X」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀灯 HRF400X」、「HRF400X アイ水銀ランプ」、「蛍光水銀灯 HF400X」などの商品も取り扱っております。

反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
仕様 コードNo.:1813T 質量(kg) 3.3 マルセン記号:7.5BG7/2 角度(°) ふ仰:上向46/下向45 保護等級 IP55 適合ランプ HR250、300、400N、HRF200、250、300、400X、BHRF750W 旋回角度(°) 360
1台
71,980 税込79,178
6日以内出荷