- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- HSK-100のおすすめ人気ランキング
HSK-100のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新254件の「HSK-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HSK」、「はんだシュッ太郎」、「hsk100」などの商品も取り扱っております。
多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用
フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
色グリーン均等耐荷重(kg)80
フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
色グリーン均等耐荷重(kg)80
材質PP樹脂(ポリプロピレン)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高さ(mm)40奥行(mm)130間口(mm)720色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ヒナカ(旧:日中製作所)bHレール スタートキット
壁を活用する省スペース収納ユニット「bHレール」
組み合わせ次第で用途はひろがります。
壁面収納・魅せる収納でおしゃれに!
生活スタイルの変化に合わせ、別売パーツを付け替えることで模様替えがラクラク
シンプルなデザイン、ホワイト色、出幅約12mmの設計で主役である掛けるものを、より引き立てます。
木、石こうボード対応
用途リフォーム、リノベーション、収納の追加などに付属品木ねじ/石こうピン/ピンホルダー/ピンプッシャー/エンドキャップ材質アルミ色ホワイト許容荷重(kg)木ネジ20/石こうピン10
日研工作所シリコンテーパスクレイパー
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。
ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。
セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。
BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応