- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- HT エルボ 13のおすすめ人気ランキング
HT エルボ 13のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新111件の「HT エルボ 13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 茶色」、「HT給水栓用ソケット」、「HT 50パイプ」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°エルボ
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6777
使用流体
給湯
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°エルボ
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
給湯
接続ねじ種類
Rp
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
エルボ90°
タイプ
HT
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
1
長さ(m)
2
規格
JIS K 6776
使用温度範囲(℃)
5~85
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
エルボ90°
タイプ
HT
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
45°エルボ
タイプ
HT
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6777
使用流体
給湯
接続ねじ種類
R
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)
4
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6777
使用流体
給湯
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
給湯
接続ねじ種類
Rp
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
HTパイプ用接着剤です。
色
透明
仕様
低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分
テトラヒドロフラン
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色
仕様
各寸法には許容差あります
材質
耐熱性硬質ビニル(C-PVC)
形状
パイプ
色
茶色
使用温度範囲(℃)
5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)
規格
JIS K6776規格
最高使用温度(℃)
90
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
チーズ
タイプ
HT
HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー
種類
エルボ
寸法L(mm)
119
寸法D(mm)
71
耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質
塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)
-20~60
適合
水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質
塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)
-20~60
適合
水栓呼び13用。ダクトサイズ13
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷