HT 配管のおすすめ人気ランキング

2025/11/13更新
304件の「HT 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 茶色」、「HT給水栓用ソケット」、「ht 65 バルブソケット」などの商品も取り扱っております。
給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色 仕様 各寸法には許容差あります 材質 耐熱性硬質ビニル(C-PVC) 形状 パイプ 茶色 使用温度範囲(℃) 5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa) 規格 JIS K6776規格 最高使用温度(℃) 90
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m) 4 材質 硬質ポリ塩化ビニル管 形状 パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa) 1 長さ(m) 2 規格 JIS K 6776 使用温度範囲(℃) 5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 1000 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 5℃~90℃ 寸法L(mm) 1000 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質 耐熱性硬質塩ビ管 形状 チーズ タイプ HT
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 ソケット タイプ HT 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6777 使用流体 給湯 接続ねじ種類 R
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 呼び 50 長さ(mm) 1000 形状 直管 呼び径 50 外径(mm) 60 内径(mm) 56 パイプ形状 直管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 5℃~90℃ 寸法L(mm) 500 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 90°エルボ タイプ HT 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6777 使用流体 給湯
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質 耐熱性硬質塩ビ管 形状 90°エルボ タイプ HTDV
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HTパイプ用接着剤です。
透明 仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分 テトラヒドロフラン
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質 耐熱性硬質塩ビ管 形状 ソケット タイプ HT
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 外径許容差(mm) ±0.2 規格 JIS K 6776
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 ソケット タイプ HT 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6777 使用流体 給湯
1個
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 チーズ タイプ HT 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6777 使用流体 給湯
1個
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質 耐熱性硬質塩ビ管 形状 チーズ タイプ HT
1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)