- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- HT給水栓用エルボのおすすめ人気ランキング
HT給水栓用エルボのおすすめ人気ランキング
2025/11/12更新104件の「HT給水栓用エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HT給水栓用ソケット」、「HTチーズ」、「HTソケット」などの商品も取り扱っております。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
エルボ90°
タイプ
HT
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°エルボ
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
給湯
接続ねじ種類
Rp
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
エルボ90°
タイプ
HT
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°エルボ
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6777
使用流体
給湯
形状
エルボ90°
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6777
使用流体
給湯
接続ねじ種類
R
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
給湯
接続ねじ種類
Rp
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)
4
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
パイプ
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
形状
エルボ90°
山数
14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
30
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法W(mm)
4
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
15
寸法l2(mm)
14
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
1
長さ(m)
2
規格
JIS K 6776
使用温度範囲(℃)
5~85
形状
エルボ90°
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
形状
エルボ90°
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HI
寸法W(mm)
4.3
使用流体
水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
HI
使用流体
水道用
HTパイプ用接着剤です。
色
透明
仕様
低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分
テトラヒドロフラン
形状
エルボ90°
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000