- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- HT給水栓用ソケット インサート付のおすすめ人気ランキング
HT給水栓用ソケット インサート付のおすすめ人気ランキング
2025/11/13更新106件の「HT給水栓用ソケット インサート付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HT給水栓用ソケット」、「HT給水栓用エルボ インサート付」、「HI給水栓用ソケット インサート付」などの商品も取り扱っております。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
給湯
接続ねじ種類
Rp
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6777
使用流体
給湯
接続ねじ種類
R
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HI
寸法W(mm)
4.3
使用流体
水道用
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
エルボ90°
タイプ
HT
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
+5~(-1)
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6777
使用流体
給湯
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
1
長さ(m)
2
規格
JIS K 6776
使用温度範囲(℃)
5~85
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K 6743
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
エルボ90°
タイプ
HT
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
材質
PVC、黄銅
仕様
ビス3本付
最高使用温度(℃)
40(給水用)
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)
4
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
パイプ
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法D1(mm)
30.5
寸法D2(mm)
34.5
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
4.3
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
ねじ山
14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類
Rp
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°エルボ
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6777
使用流体
給湯
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
形状
ソケット
タイプ
TS