- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- HT給水栓用チーズ インサート付のおすすめ人気ランキング
HT給水栓用チーズ インサート付のおすすめ人気ランキング
2025/11/12更新103件の「HT給水栓用チーズ インサート付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HT給水栓用ソケット」、「給水チーズ」、「給水栓用チーズ 20 13」などの商品も取り扱っております。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
チーズ
タイプ
HT
寸法L(mm)
64
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
20.955
山数
14(25.4mmにつき)
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
26
寸法D1(mm)
35
寸法l(mm)
13.5
寸法Z(mm)
12
寸法H1(mm)
29
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
形状
チーズ
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
山数
ねじ部/14(25.4mmにつき)
寸法W(mm)
4
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
チーズ
タイプ
HT
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
タイプ
HI
使用流体
水道用
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
チーズ
タイプ
HT
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
チーズ
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6777
使用流体
給湯
形状
チーズ
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6777
使用流体
給湯
接続ねじ種類
R
形状
チーズ
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
1
長さ(m)
2
規格
JIS K 6776
使用温度範囲(℃)
5~85
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
エルボ90°
タイプ
HT
形状
クロス
エスコ品番
EA469AR-6A
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
接続ねじ種類
Rp
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)
4
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
パイプ
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
径違いチーズ
タイプ
HI
使用流体
水道用
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
給湯
接続ねじ種類
Rp
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°エルボ
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6777
使用流体
給湯
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT