HTVP20のおすすめ人気ランキング

2026/01/14更新
11件の「HTVP20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 茶色」、「塩ビパイプ 500MM」、「HIVP20」などの商品も取り扱っております。
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa) 1 長さ(m) 2 規格 JIS K 6776 使用温度範囲(℃) 5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 1000 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 5℃~90℃ 寸法L(mm) 1000 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 外径許容差(mm) ±0.2 規格 JIS K 6776
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 5℃~90℃ 寸法L(mm) 500 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。
適合 (混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M
1個
68 税込75
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダクト
断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質 塩化ビニル樹脂 長さ(m) 2 使用環境温度(℃) -20~60
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様 断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管 (パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様 断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管 【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A。【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状 チーズ 仕様 ベース付 寸法L(mm) 155 寸法H(mm) 49 寸法B(mm) 70
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)