- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
- HUAWEIタブレット用のおすすめ人気ランキング
HUAWEIタブレット用のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新130件の「HUAWEIタブレット用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型キーボード」、「キーボード 小型」、「iPad pro 10.5 キーボード」などの商品も取り扱っております。
【Android(TM)13】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606 8コア】
さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。迫力の大画面10.1インチのタブレットです。〇迫力の大画面。書類や映像も見やすいサイズで楽しめる。B5ノートに収まるサイズ感。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇6000mAhバッテリー。しっかり使える6000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
仕様
●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB●外部接続端子:USB Type-CTM ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
付属品
USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、 カードスロットピン、クイックスタートガイド
色
ブラック
ディスプレイ
10インチ
解像度
800×1280
使用CPU
T606
OS
Android(TM)13
関連資料
タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様
インカメラ:5M(FF)、アウトカメラ:5M(AF)
容量(GB)
64
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】
TEモデルに比べて大幅にスペックアップ!!運転時のナビにも便利なGPSと各種センサー搭載で作業をサポート。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー
書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。ミドルスペックなので学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。8インチサイズでコンパクトながら細かい資料や動画も見やすい。持ち運びにも便利です。
WideVine L1 搭載でネット動画も高画質で視聴可能。
GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。
メモリやストレージ容量UP。TEモデルに比べて画像や動画をたくさん保存できます。WUXGAのクリアな画質での視聴が可能です
付属品
USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色
ブラック
質量(g)
約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約126×8.7×209.5
解像度
1200×1920ピクセル
スピーカー
(出力)2
バッテリー容量(mAh)
5000
端子
Type-C
画面サイズ
8インチ
OS
Android(TM)13
関連資料
タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様
アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素
容量(GB)
内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こまめな塩分補給に便利
夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット
一袋約230粒の大容量
◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。
◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
種別
レモン塩味
容量
約230粒入り
種類
タブレット
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×420×60
名称
清涼菓子
賞味期限
365日
原材料
ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料
栄養成分
(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04。g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
1袋(620g)
¥1,698
税込¥1,834
当日出荷
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
3種類の風味を選べます。
塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。
(入り数[目安]:約180個)
■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。
成分
(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g
種別
塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味
材質
ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET
色
半透明(無着色)
質量(g)
約4/粒
種類
飴
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容器:142×142×200
製品質量(g)
750
原材料
砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。
モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。
3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。
使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品
本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書
質量(g)
約608(ケース含む989)
本体寸法(mm)
221×167×11
対応OS
Windows11 home64bit
液晶サイズ
8.9
バッテリー
容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間
データメモリ
メモリ4(GB)/ストレージ64(GB)
解像度
2048×1536
操作
タッチパネル
外部端子
USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1
画素数
リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64
対象CPU形式
Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
【バッテリー9200mAh】【Android(TM)13】【内蔵ストレージ128GB】【メモリ6GB】【MediaTek(R)MT8788(8コア)】
大画面15.6インチでまるで大型テレビで見ているかのような迫力あるFullHD画質の映像を手元で体験。
書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります。
9,200mAhの大容量バッテリー内臓、使い勝手のいいtype-Cポート。
タブレットだから持ち運びができ、外出先での商談やテレワーク時も大活躍。
4個のスピーカー搭載で広がりあるサウンドを楽しめます。
別売りの専用スタンドを使用することで、デスク上でも快適に使用できます。スタンドは縦横の回転も可能です。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品
USBケーブル Type A-Type C×1、カードスロットピン×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
色
ブラック
質量(g)
1180
対応OS
Android(TM)13
ディスプレイ
15.6 インチADS 液晶
解像度
1920×1080 ピクセル
使用CPU
MT8788(8コア)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.6×24.4×1
接続端子
USB C端子
バッテリー容量(mAh)
(内蔵)9200
関連資料
タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
Bluetooth
Bluetooth5.0
容量(GB)
内蔵RAM:6、内蔵ストレージ:128
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード
カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ
音量調整などのファンクションキーに対応
乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。
Bluetooth(R)3.0 class2対応
RoHS基準値準拠
色
ブラック
キーピッチ(mm)
15
キーストローク(mm)
2.2
質量(g)
約267
接続方式
無線
対応機種
iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
242×10×172※突起物含まず
キー配列
英語配列タイプ、79キー
商品構成
キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)。※iPad Airは付属されておりません。
電波形式
FH-SS方式
キー方式
パンタグラフ
動作時間
連続動作時間/約149時間※1。連続待機時間/約44日※1。想定使用可能時間/約70日※1※2。※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など)約10。磁性体(鉄鋼の机など)約3。※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。
電波周波数(GHz)
2.4帯
無線通信方式
Bluetooth(R) 3.0 class2
プロファイル
HID(Human Interface Device)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラックパッドを搭載した、着脱式バックライトキーボードケースです。
大きい高精度トラックパッドとiPad用フルサイズキーボードが統合されています。
Smart Connector機能を搭載し、iPadと瞬時にペアリング。
電力はiPadから直接供給されるため、面倒なペアリングや充電、混戦の心配は一切必要ありません。
便利な機能と快適な操作性により、iPadがスプレッドシートやドキュメントでの作業向けツールに変わります。
《製品特長》
・高精度トラックパッド搭載
・用途に応じてキーボードを着脱、4種類の使用モードを選択可能(タイピング/スケッチ/表示/読書)
・柔軟性の高いキックスタンドで最適な角度に調節可能
・iPadに完璧にフィットする設計により、傷や衝撃から保護
・iPad iOSショートカットキー&バックライト機能搭載
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様
高精度トラックパッド付きキーボード、ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面・コーナー保護仕様、表示角度(°):タイピングモード:60、スケッチモード:20
セット内容
Combo Touchキーボードケース、取扱説明書、保証書、保証規定
色
グラファイト
質量(g)
610
接続方式
Smart Connector
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×22.55×195
対応機種
10.2インチiPad (第7/8/9世代)
機能
4種類のモード切替(タイピング/表示/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載、バックライト付きキー
キー配列
78キー英語レイアウト
使用電池
Smart Connector機能を経由し、iPadから電力供給
保証期間
2年間無償保証
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1
キーピッチ(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)
264
電源
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格
Bluetooth3.0Class2
対応OS
Windows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286.5×121.5×20.4
通信方式
GFSK方式
保証期間
6カ月
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
電波周波数(GHz)
2.4
最大接続台数
3台
ホットキー数
13キー
使用期間
アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
プロファイル
HID
10.2インチiPad(第7世代/第8世代/第9世代)キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付
フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。
また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。
スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。
《製品特長》
・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード
・iPad OSショートカットキーを一列に配置
・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定)
・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書)
・Bluetooth接続
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様
ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10
セット内容
製品本体、取扱説明書、保証規定
色
グラファイト
質量(g)
495
圧力
押下圧:65g
接続方式
Bluetooth Low Energy
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184.9×22×256.9
対応機種
10.2インチiPad (第7/8/9世代)
機能
3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載
キー配列
78キー英語レイアウト
使用電池
コイン型リチウム電池×2個
保証期間
2年間無償保証
電池寿命
3年間(1日2時間のタイピングを想定)
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1.5
アズワン品番
64-3939-44
キーピッチ(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ポケットにも収まるコンパクト設計で、パッと広げてサッと使える。
タブレットスタンドになる持ち運び用保護ケースが付いた、折りたたみタイプのワイヤレスBluetooth®キーボード。
キー配列
日本語79キー ※iOSのかな入力には対応していません。
色
ブラック
キーピッチ(mm)
19
キーストローク(mm)
2
通信方式
FHSS方式
付属品
スタンド兼保護カバー×1、ユーザーズマニュアル×1、充電用ケーブル(USBmicroB⇔USBA、1.0m)×1
質量(g)
230(保護カバー含む)
電源
キーボード本体:充電式リチウム電池
適合規格
Bluetooth 3.0 Class2
対応OS
Windows 11/10/8.1、Android 4.1以降、iOS 9.0以降
接続方式
無線
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android、iOS搭載機
対応
プロファイル:HID(Human Interface Device)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
291×92×8(開いた状態)
充電時間
約2.5時間
保証期間
6カ月
キー方式
パンタグラフ
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
充電可能回数
500回
電波周波数(GHz)
2.4
無線通信方式
Bluetooth(R)
電池使用可能期間
約2カ月(充電完了後から使用する場合)※エレコム社テスト値
ホットキー数
10キー
接続台数
3台
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能な10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボード。タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です。従来品よりもタッチパッドを大きくし、ポインタ移動がより快適になりました。10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載。サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
仕様
テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり
セット内容
取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル
タイプ
スリムタイプ
適合規格
Bluetooth Ver5.1 Class 2
対応OS
iPadOS 16
接続方式
Bluetooth
対応機種
2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)専用※専用モデルです
動作力
60±20g
キー数
64キー
キー配列
英語
使用電池
充電池
防塵防水性能
なし
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1.3±0.2
充電時間(時間)
約4
印刷方式
シルク印刷
キーボード
コンパクト(テンキーなし)
連続動作時間
266時間
キーピッチ(mm)
17.5
連続待機時間
7900時間
プロファイル
HID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)
10(使用環境によって異なります)
マルチペアリング
なし
角度調節
なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
適合機種
HUAWEI dtab Compact d-02K
特性
ブルーライトカット/反射防止
取付け方法
シリコン吸着
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
iPad(第10世代、A16用)キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付
フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。
また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。
スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。
《製品特長》
・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード
・iPad OSショートカットキーを一列に配置
・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定)
・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書)
・Bluetooth接続
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様
ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10
セット内容
製品本体、取扱説明書、保証規定
質量(g)
449
接続方式
Bluetooth Low Energy
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186.7×20×253
機能
3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載
キー配列
キー日本語レイアウト
使用電池
コイン型リチウム電池×2個
保証期間
2年間無償保証
電池寿命
3年間(1日2時間のタイピングを想定)
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1
キーピッチ(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
適合機種
dtab d-01K / Huawei
特性
ブルーライトカット/反射防止
取付け方法
シリコン吸着
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
適合機種
HUAWEI MediaPad M5 lite
特性
ブルーライトカット/反射防止
取付け方法
シリコン吸着
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
適合機種
dtab d-41A
特性
ブルーライトカット/反射防止
取付け方法
シリコン吸着
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
適合機種
dtab Compact d-01J / Huawei
特性
ブルーライトカット/反射防止
取付け方法
シリコン吸着
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
表示部
10.1インチ
解像度
1024×600ピクセル(LCD)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源
DC12V/1A
寸法(mm)
約250×165×35
質量(g)
約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
iPadのショートカットキーをすべて搭載
iPadOSのショートカットキーをフルラインで搭載し1回のタップで、音量、メディアコントロール、輝度レベルなどの一般的な機能にアクセスが可能です。
デジタルペンシルをケースに収納可能
Apple Pencilや、ロジクールのデジタルペンシル「Crayon」を収納する内蔵ホルダーを搭載しています。いつでも簡単にスケッチやメモを取ることができ、その後すぐに収納できるので、紛失を防ぐことができます。
高精度トラックパッドと4種類の使用モードを搭載
トラックパッドは精密で、マルチタッチTMジェスチャーに対応します。Notes、Pages、Numbers、およびKeynoteなどのアプリをもトラックパッドで操作でき、スプレッドシートのセルの強調や文字のコピー、ドキュメントの編集やアプリの操作、プレゼンテーションの作成もノートPCと同じように素早く、正確に作業できます。
「タイピングモード」、「表示モード」、「スケッチモード」そして「リーディングモード」、4種類の使用モードを用意し、どんなタスクでも柔軟対応し、快適なユーザー体験を提供します。
Smart Connectorで接続
Smart Connectorによる接続で、ケースに入れるとすぐにiPadから電力供給とペアリングが可能です。iPadから直接電力供給されるため、キーボードを充電したり、ペアリングの手間がかかりません。
仕様
ショートカットキー:ホーム、輝度ダウン、輝度アップ、音声入力、オンスクリーンキーボード、スクリーンショット、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)
本体寸法(mm)
253.3×19.2×190.9
本体質量(g)
572
接続方式
Smart Connector
その他の機能
キーボード部脱着可能、16段階のバックライト輝度調節、トラックパッド
キー配列
キー日本語レイアウト
使用電池
Smart Connectorを介してiPadから電力供給
キーストローク(mm)
1
キーピッチ(mm)
18
キー
パンタグラフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷