HUB 収納のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
154件の「HUB 収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハブ 収納 ボックス」、「ハブ取付金具」、「HUB 壁掛け 金具」などの商品も取り扱っております。
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ 換気口付タイプ 有効深さ(mm) 66 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (木製基板)12 扉形式 片扉
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ 換気口付タイプ ハンドル 平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm) 106 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (木製基板)12 キャビネット板厚(mm) ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式 片扉
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワサプライHUBボックス(2U)
●LAN用機器収納ボックスです。 ●設置方法として、床面・壁面共に可能です。 ●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。 ●セキュリティ強化のための鍵付きです。 ●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。 ●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。 ●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです) ●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×150×600(転倒防止フラットバー含まず) 仕様 出荷形態/組立出荷 付属品 ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本 適合 放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。 材質 キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル 質量(kg) 9.0 アズワン品番 64-0857-33 マウント 数/2U 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

材質 本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) 規格 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) ボデー1.6、ドア1.6、遮光板0.8 扉形式 片扉
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5) 材質 AAS樹脂 保護等級 IP44 カバー かぶせスライド式 板厚(mm) (ボックス)カバー、ボデー:2~3 設置場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライHUBボックス(4U)
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス 間口(mm) 420 奥行(mm) 240 高さ(mm) 600 付属品 ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本) 材質 キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 最大出力(W) 6(3+3) ユニット種別 4U 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×240×600 アズワン品番 64-0844-73 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質 ポリスチレン樹脂 保護等級 IP2X 規格 CA(CA200、CA-G04) 難燃性 V-1 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付基板 木製基板(9mm) ボックス板厚(mm) ボデー:3、カバー:2.5~3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造 IP33D 材質(基板) 木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。 カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。 ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。 カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。 カバーにアルミを採用し軽量です。 コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm) 500×570×230 キャビネット板厚(mm) ボデー:1.6。カバー:1.5(アルミ製) 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 鉄、アルミ 質量(kg) 11.6 ハンドル コインロック(キーNo.N200) 設置場所 屋内 取付ユニット 4U RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 カバー方式 取付基板 19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

河村電器産業HUBボックス HBA
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質 鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドル KH-84F(平面ハンドル) 基板寸法(mm) 470×200 キャビネット板厚(mm) 本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3 取付基板 木製基板 12mm
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。 ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付) マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm) ボデー:1~1.2。前面ドア:1.5(アルミ製)。下面カバー:1 塗装色 クリーム塗装(2.5Y9/1) 材質 鉄、アルミ ハンドル コインロック(キーNo.N200) 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 前面ドア 取付基板 19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。 間口(mm) 600 付属品 中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類) 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 耐荷重(kg) 天板/20、中棚/30、底板/50 総耐荷重(kg) 100
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 許容荷重(kg) 30(天井部含む)、15(天井部) 規格 EIA 外形寸法D(mm) 600 外形寸法H(mm) 500
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水筒やノートパソコン(13.3インチPC対応)をスッキリ整理できる中仕切り付きです。 仕切りは可動式になっているので、使わない時には折りたたんで収容スペースを広くできます。 移動時にさっと持てる持ち手付きで、持ち運びがしやすいです。 本体の組み立てはワンタッチ式で簡単です。使わない時には折りたたんで、無駄なスペースを使いません。 オフィス空間にも家庭空間にも溶け込みやすいカラーをラインアップしました。 フィンガーホール付きで棚からスムーズに取り出すことができます。
用途ワークツールをすっきりひとまとめ。中仕切りでサッとしまえる。 材質 本体:R-PP、取っ手:ポリエステル 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 328×102×260 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 326×95×259 耐荷重N(kgf) 約49(約5) グリーン購入法 適合
1冊
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 許容荷重(kg) 30(天井部含む)、15(天井部) 規格 EIA 外形寸法D(mm) 600 外形寸法H(mm) 600
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質 PP樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業壁掛HUBボックス
通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。 学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。 仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。 カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。 カバーを取り外すだけで3面が開口します。 ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。 設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。 壁面の角付近への壁掛が可能です。 搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。
幅(mm) 500 ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 高さ(mm) 550 規格 19インチ規格:EIA 主材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)