- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- HW2P-1M2のおすすめ人気ランキング
HW2P-1M2のおすすめ人気ランキング
2025/11/04更新7件の「HW2P-1M2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂コントロールボックス」、「30φパイロットランプ」、「表示ランプ」などの商品も取り扱っております。
LED照光
形状
角平形(記名式)
品名
パイロットライト
保護構造
IP65
端子形状
M3.5ねじ端子
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
耐電圧(V)
充電部と非充電部間 AC2000・1分間
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
形状
-
回路
-
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質
ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス
保護構造
IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
ボックス(mm)
200
穴ピッチ(mm)
36
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質
ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス
保護構造
IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
ボックス(mm)
200
穴ピッチ(mm)
30
ユニットの呼び番号
HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2T
シンボル
表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)