HW2P-1M2のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
7件の「HW2P-1M2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30φパイロットランプ」、「押しボタン ボックス」、「HW-T」などの商品も取り扱っております。
形状 角平形(記名式) 品名 パイロットライト 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V) 充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)




1台
4,298 税込4,728
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


適合機種 HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質 ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス 保護構造 IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) ボックス(mm) 200 穴ピッチ(mm) 36
1台
8,998 税込9,898
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種 HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質 ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス 保護構造 IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) ボックス(mm) 200 穴ピッチ(mm) 30 ユニットの呼び番号 HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2T シンボル 表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
1台
11,980 税込13,178
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)