HiKOKI システムケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
138件の「HiKOKI システムケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HIKOKI ケース」、「hikoki グラインダーケース」、「マキタ マックパック」などの商品も取り扱っております。
積み重ねて連結できる! 収納できる大形ハンドル付! 4箇所のラッチでしっかり連結! 衝撃を吸収するスポンジ付!
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4輪が自在に動いて小回りがきく! システムケースと連結可能!(ラッチ4箇所) 前側2輪はストッパ付! 移動に便利な持ち手付!
寸法(縦×横×高さ)(mm) 526×372×140 最大荷重(kg) 100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。 適合本体 ・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ。(MOKDDR-18.0Li)。・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)。・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)。・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ。(MOKIDR-18.0Li) 材質 HDPE 寸法(mm) 345×310×115 質量(kg) 1.27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様 防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体) 樹脂 クッション ウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売) 取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)2ポート急速充電器
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm) 135×185×77.5 質量(kg) 0.8 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) 単相交流50/60Hz共用 100 コード長さ(m) 1.8(2芯) 出力電流(A) 14.4Vまたは18V:12.0/10.8V:8.0 適合バッテリー リチウムイオン電池10.8V(BSL12XXシリーズ)、14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料 (0.73MB) USBポート 出力電圧5V、出力電流2.1A(タイプA)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! スマートに大容量収納を実現!
1セット
19,880 税込21,868
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料 (5.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 インナトレイ1個付属 耐荷重40kgの堅牢なデザイン 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
用途電動丸のこ等の中型工具、充電器・バッテリーなどの収納 付属品 インナトレイ 質量(kg) 6 耐荷重(kg) 40 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 332×480×268 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 400×560×315 関連資料 (1.24MB) 防水保護等級 IP65
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-BOXXと同じデザインのミニタイプ、L-BOXX同様、連結して積み重ねることが可能、脱着可能な仕切板で内部を6室に分けることが可能
用途小物を整理して収納 材質 ポリプロピレン樹脂 本体質量(g) 300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 266×155×53
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現! ワンタッチで連動 ラクラクペアリング ※小形集じん機クラス初Bluetooth®連動対応 パネルスイッチで操作性アップ 3モード吸込力切替え可能 吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止 モータへの粉じん侵入を防止する新構造 システムケース4に一式収納できて運搬に便利 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具での集じん作業 質量(kg) 3.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V) 36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:197×227×231 吸込仕事率(W) ターボ:80/標準:33/エコ:11 集塵容量(L) 18 騒音値(dB) ターボ:81/標準:76/エコ:72 機能 無線連動機能:あり 最大風量(m3/min) ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1 使用電池 マルチボルト蓄電池 真空度(kPa) (最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0 関連資料 (0.68MB) 1充電当たりの作業量 (目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 ※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード:7000、サイレントモード:3500 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm) 20 蓄電池電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約25分(UC18YDL2使用時) 容量(A) 蓄電池:2.5/5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※ 寸法(mm) 341×122×87(蓄電池装着時) 質量(kg) 1.9(蓄電池装着時) 電圧(V) 18 振動数(min-1) 6000~20000(ダイヤル1~6) 適合バッテリー 14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー 振動3軸合成値(m/s2) 研磨時:2.1/切断時:3.5 適合ブレード スターロック(STARLOCK)、OIS 振動角度(°) 3.6
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W) 1500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)キューブボックスキャリー
ボックスを連結して、転がして運べるツールボックス 大型タイヤで、移動もスムーズ。ボックス、カートの各ハンドルの耐荷重は150N(15kgf)です。ロックをはずして3つのボックスに分離。ハンドルは伸縮可能 カート:DCB-LA・カートと一体のコンテナ・一方の仕切板は、ツールホルダー付・仕切板2枚付※仕切り板は取りはずし可能です。
セット内容 ボックスSSA:DCB-SSA、中身の見える透明フタ、仕切板5枚付、ボックスMA:DCB-MA、仕切板2枚付 材質 アルミ(伸縮ハンドル)、ポリカーボネート(透明フタ) 質量(kg) 11 材質(本体) ポリプロピレン 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・高さ(mm) (最小)690 積載荷重N(kgf) (ボックスの質量は除く):150 外寸法・奥行(mm) 390
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群 10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。 前回の温度を記憶するメモリー機能つき 風量2段階設定 縦置き可能で両手作業もラクラク 標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属 フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能 フック・LED標準搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等 温度(℃) I:30~400、Ⅱ:30~550 連続使用時間(分) Ⅰ:約21、Ⅱ:約17 風量(L/min) I:200、Ⅱ:300
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 インナトレイ1個付属 耐荷重120kgの堅牢なデザイン 樹脂+ゴム材の大型9インチタイヤ採用 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
用途釘打機など背の高い工具の収納 付属品 インナトレイ 質量(kg) 11 耐荷重(kg) 120 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 332×480×372 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 480×560×678 関連資料 (1.24MB) 防水保護等級 IP65
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
用途バッテリー収納として。 材質 ABS射出成形プラスチック
1個(6個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)バッテリー1個用のホルダーを6個セットでの販売です。
用途【用途】マキタバッテリー(18V/14.4V LXT)の収納 材質 ABS射出成形プラスチック ブルー 寸法H(mm) 75 寸法D(mm) 23 寸法W(mm) 68 対応機種 18V/14.4V LXT
1セット(6個)
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)